Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 380x275x370mm, Qualität 2.20BC, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 380 x 275 x 370 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 380 x 275 x 370 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5012006
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012006
EAN/GTIN:
     4056705120068
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem

Modulkarton zur wirtschaftlichen Nutzung von Europaletten

  • Deckenpapier aus Testliner
  • Höhenrillung bei 310 mm
  • Modulkarton (ideal für EURO-Paletten)
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
10,16
Qualität:
2.20BC
Länge innen:
380 mm
Breite innen:
275 mm
Höhe innen:
370 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Länge außen:
400 mm
Breite außen:
295 mm
Höhe außen:
390 mm
Traglast:
30 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,97937*
€ 2,62937*
Lager 123
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,72*
19 Tage
unbekannt
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,62*
1
pro Box
Frei Haus
ab € 24,09*
€ 48,51*
9 Tage
50
1
pro Box
€ 3,99*
ab € 27,42*
€ 51,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 54,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.