| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5012004 Herst.-Nr.: 5012004 EAN/GTIN: 4056705120044 |
| |
|
| | |
| - Deckenpapier aus Testliner
- Höhenrillung bei 130 mm
- Ideal für den Postversand
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 20 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 10,72 | Qualität: | 2.20EB | Länge innen: | 325 mm | Breite innen: | 220 mm | Höhe innen: | 160 mm | Pappe: | 2-wellig | FEFCO Typ: | 201 | Traglast: | 30 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012004, 502004, 5020.04, höhenrillung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 40 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,884* | € 1,294* | | | | Lager 123 | | | | 40 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,59* | € 1,33* | | | | | | 19 Tage | | | 40 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,07* | € 1,53* | | | | | | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 17,39* | € 42,83* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Box | € 3,99* | ab € 29,22* | € 53,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 53,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|