Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 300x300x100mm, Qualität 1.20 B, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltkarton 1-wellig, 300 x 300 x 100 mm (Innenmaß), Qualität 1.20 B
Faltkarton 1-wellig, 300 x 300 x 100 mm (Innenmaß), Qualität 1.20 B
Artikel-Nr.:
     123TP-5011309
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011309
EAN/GTIN:
     4056705113091
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus Testliner
  • Für quadratische oder runde Produkte geeignet
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
4,5
Qualität:
1.20B
Länge innen:
300 mm
Breite innen:
300 mm
Höhe innen:
100 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.20, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 501309, 5013.09, 5011309, Quadratische Faltkartons, quadratisch, Quadratische Kartons
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,28009*
€ 1,77009*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,62*
€ 39,72*
4 Tage
123
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,93*
€ 41,01*
Lager 123
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,30*
€ 44,34*
9 Tage
40
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 19,28*
€ 45,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,34*
€ 52,7646
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,46*
€ 36,2474
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,40*
€ 31,416
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,87*
€ 26,0253
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,68*
€ 23,4192
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,89*
€ 20,0991
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 16,30*
€ 19,397
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,652* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.