| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5011107 Herst.-Nr.: 5011107 EAN/GTIN: 4056705111073 |
| |
|
| | |
| - Deckenpapier aus Testliner
- Höhenrillung bei 120 mm
- Ideal für den Postversand
- Für kleinere und leichtere Packgüter
- Verschluss mit allen Arten von Klebeband
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 20 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 2,9 | Qualität: | 1.20B | Länge innen: | 300 mm | Breite innen: | 160 mm | Höhe innen: | 160 mm | Pappe: | 1-wellig | FEFCO Typ: | 201 | Traglast: | 20 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.20, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5011107, 501107, 5011.07, höhenrillung, Quadratische Faltkartons, quadratisch, Quadratische Kartons |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,23* | € 1,60* | | | | | 11 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,17239* | € 1,67239* | | | | Lager 123 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,57* | € 1,73* | | | | | | | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 5,61* | € 35,87* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,95* | ab € 28,79* | € 39,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 43,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|