Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 390x390x340mm, Qualität 1.20 C, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 390 x 390 x 340 mm, Qualität 1.20 C, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 390 x 390 x 340 mm, Qualität 1.20 C, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5011055
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011055
EAN/GTIN:
     4056705110557
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem

Modulkarton zur wirtschaftlichen Nutzung von Europaletten

  • Deckenpapier Testliner
  • Höhenrillung bei 290 mm
  • Für quadratische oder runde Produkte geeignet
  • Modulkarton (ideal für EURO-Paletten)
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
11,75
Qualität:
1.20C
Länge innen:
390 mm
Breite innen:
390 mm
Höhe innen:
340 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Länge außen:
400 mm
Breite außen:
400 mm
Höhe außen:
350 mm
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.30, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, Modul-Karton, Modul Karton, Modulkarton, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5011055, 501055, 5010.55, höhenrillung, Quadratische Faltkartons, quadratisch, Quadratische Kartons
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,81*
12 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 1,46318*
€ 1,94318*
Lager 123
25
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 2,02*
5 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 1,58*
€ 2,09*
10 Tage
1000
25
€ 3,99*
ab € 1,16*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 50,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.