Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 340x240x280mm, C4, Qualität 1.20 B, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 340 x 240 x 280 mm, Qualität 1.20 B, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 340 x 240 x 280 mm, Qualität 1.20 B, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5011048
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011048
EAN/GTIN:
     4056705110489
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus Testliner
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
5,92
Qualität:
1.20B
Länge innen:
340 mm
Breite innen:
240 mm
Höhe innen:
280 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
20 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,30163*
€ 1,78163*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,49*
€ 40,18*
4 Tage
110
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,21*
€ 40,50*
Lager 123
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,53*
€ 44,75*
9 Tage
40
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 22,53*
€ 46,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,75*
€ 53,2525
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,00*
€ 42,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,31*
€ 39,6389
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,89*
€ 31,9991
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,46*
€ 29,1074
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,29*
€ 26,5251
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,17*
€ 25,1923
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 20,53*
€ 24,4307
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8212* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.