Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 390x290x200mm, Qualität 1.20 C, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 390 x 290 x 200 mm, Qualität 1.20 C, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 390 x 290 x 200 mm, Qualität 1.20 C, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5011021
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011021
EAN/GTIN:
     4056705110212
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem

Modulkarton zur wirtschaftlichen Nutzung von Europaletten

  • Deckenpapier aus Testliner
  • Höhenrillung bei 140 mm
  • Modulkarton (ideal für EURO-Paletten)
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
6,68
Qualität:
1.20C
Länge innen:
390 mm
Breite innen:
290 mm
Höhe innen:
200 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Länge außen:
400 mm
Breite außen:
300 mm
Höhe außen:
210 mm
Traglast:
30 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,95*
ab € 0,9172*
€ 1,2272*
25
Frei Haus
ab € 1,1516*
€ 1,5116*
25
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,65*
11 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 1,33394*
€ 1,77394*
Lager 123
25
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 45,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.