Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 350x250x120mm, C4, Qualität 1.20 C, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 350 x 250 x 120 mm, Qualität 1.20 C, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 350 x 250 x 120 mm, Qualität 1.20 C, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5011015
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011015
EAN/GTIN:
     4056705110151
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus Testliner
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
4,52
Qualität:
1.20C
Länge innen:
350 mm
Breite innen:
250 mm
Höhe innen:
120 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24701*
€ 1,70701*
5 Tage
298
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,40*
€ 37,71*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 38,39*
Lager 123
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,45*
€ 42,28*
8 Tage
40
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 18,87*
€ 43,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,28*
€ 50,3132
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,67*
€ 34,1173
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,57*
€ 32,8083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,39*
€ 27,8341
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,00*
€ 24,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,58*
€ 23,3002
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,12*
€ 21,5628
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 17,45*
€ 20,7655
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,698* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.