Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 250x200x140mm, B5, Qualität 1.20 B, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 250 x 200 x 140 mm, Qualität 1.20 B, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 250 x 200 x 140 mm, Qualität 1.20 B, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5011005
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011005
EAN/GTIN:
     4056705110052
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Testliner
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
5,96
Qualität:
1.20B
Länge innen:
250 mm
Breite innen:
200 mm
Höhe innen:
140 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
20 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,79*
5 Tage
12536
50
€ 7,90*
ab € 0,24*
€ 0,80*
12 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,6464*
€ 0,8464*
Lager 123
50
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,88*
10 Tage
1000
50
€ 3,99*
ab € 0,44*
€ 0,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.