Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zuschnitte Qualität 1.01 B, 1150 x 750 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zuschnitte Qualität 1.01 B, 1150 x 750 mm
Zuschnitte Qualität 1.01 B, 1150 x 750 mm
Zuschnitte Qualität 1.01 B, 1150 x 750 mm
Zuschnitte Qualität 1.01 B, 1150 x 750 mm
Artikel-Nr.:
     123TP-5000190
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5000190
EAN/GTIN:
     4056705001909
Suchbegriffe:
FEFCO-0110
Fefco0110
Kartonagen nach FEFCO-0110
Well-Pappe
Zum Stabilisieren Ihrer Ware beim Versand
  • Einfaches, sauberes Handling
  • Preisgünstig und wirtschaftlich
  • Mehrfach verwendbar
  • 100 % recyclingfähig
Weitere Informationen:
Länge:
1150 mm
Breite:
750 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
0110
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Bögen, Wellpapp-Zuschnitte, Wellpappe, Wellpappe-Bögen, Wellpappe-Zuschnitte, fefco 0110, Zuschnitte, Qual.SS, 22, B, Welle, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
Frei Haus
ab € 10,00*
€ 31,75*
Lager 123
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,50*
€ 36,00*
6 Tage
k.A.
pro Paket
€ 4,90*
ab € 19,48*
€ 47,16*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,00*
€ 42,84
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,25*
€ 37,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,00*
€ 34,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,50*
€ 29,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,50*
€ 22,02
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
9020102
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG