Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floor- Protection Abdeckvlies, 1m breitx50lfm, weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Abdeckvlies, 1.000mm x 50 lfm., 180 g/m2
Abdeckvlies, 1.000mm x 50 lfm., 180 g/m2
Artikel-Nr.:
     123TP-4900131
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     4900131
EAN/GTIN:
     4056705001312
Suchbegriffe:
Abdeckvlies
Bodenschutzvlies
Gipservlies
Malerabdeckvlies
  • Bestens geeignet zum Schutz von Böden, Möbeln, Treppen, Fenstern usw.
  • Leichtes Handling - Die Unterseite des Abdeckvlies ist Stretchfolien-Haftung
  • Rutschfest durch PE-Beschichtung
  • Nur auf trockenen Flächen anwendbar
Weitere Informationen:
Material:
Polyestervlies
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
8,82
Qualität:
180g/m²
Länge innen:
50 m
Breite innen:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckvlies, Floorliner, Abdeckschaum, Abdecken, Vlies, Schutzvlies, 4900131, 4.900.131, 49001.31, flies, fleece, abdeckfleece, boden flees, flees abdeck flees, bodenschutzvlies
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 70,74*
€ 111,87*
5 Tage
115
€ 7,90*
ab € 70,61*
€ 112,36*
Lager 123
Frei Haus
ab € 86,40*
€ 121,38*
6 Tage
115
Frei Haus
ab € 70,96*
€ 121,62*
10 Tage
20
Frei Haus
ab € 87,63*
€ 123,05*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 121,38*
€ 144,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 119,01*
€ 141,62
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 114,12*
€ 135,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 108,51*
€ 129,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 99,77*
€ 118,73
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 95,70*
€ 113,88
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 86,40*
€ 102,82
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,728* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.