Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container-Locplombe gelb, 6-stellig numeriert, ISO 17712, Länge 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Container-Locplomben, 6-stellig, ISO 17712, Länge 65mm, Durchm.:8mm
Container-Locplomben, 6-stellig, ISO 17712, Länge 65mm, Durchm.:8mm
Artikel-Nr.:
     123TP-4800081
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     4800081
EAN/GTIN:
     4056705100398
Suchbegriffe:
Bolzenplombe
Containerplombe
Plombe
Sicherheitsplomben
  • Selbstschliessende Bolzensicherung mit 6-stelliger Seriennummer
  • Zum Verplomben von Containern, Fahrzeugen und Lagerhallen
  • Nur mit schwerem Bolzenschneider zu öffnen
  • Entspricht den US-Sicherheitsbestimmungen
  • Zertifiziert nach ISO 17712
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Gewicht VE in KG:
0,62
Länge innen:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: plombe gelb, plombe, transpak plombe, Container, 4800081, 4.800.081, 48.000.81
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
212
1
€ 25,00*
ab € 2,55*
€ 3,76*
Lager 123
5
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 4,19*
8 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 3,0446*
€ 4,2746*
7 Tage
525
5
€ 7,90*
ab € 2,892*
€ 4,89*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.