Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbare Alu-Sackkarre, 125kg Tragkraft,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbare Alu-Sackkarre
Klappbare Alu-Sackkarre
Klappbare Alu-Sackkarre, 125kg Tragkraft,
Artikel-Nr.:
     123TP-3900035
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     3900035
EAN/GTIN:
     4056705100275
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
  • Leichte Aluminium-Sackkarre
  • Extrem flach zusammenlegbar
  • Auf Knopfdruck wird aus der Sackkarre ein kompaktes Paket
  • Räder mit Rollenlager
  • Teleskopisch verstellbarer Zugbügel
  • Abmessung Schaufel: 320 x 490 mm (L x B)
  • Gewicht: 5,20 kg
Weitere Informationen:
Gewicht VE in KG:
5,72
Traglast:
125 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar, kistenkarre, Transport, Alu, SackkarreTransportkarre
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 7,90*
ab € 117,27*
€ 176,30*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 118,29*
€ 184,92*
Lager 123
Frei Haus
ab € 153,07*
€ 185,74*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,07*
€ 192,45*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 163,43*
€ 197,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,74*
€ 221,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,97*
€ 217,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,52*
€ 207,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,63*
€ 200,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,07*
€ 182,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.