Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Sackkarre, 285x240mm (Schaufeltiefe/-br., 350kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Sackkarre
Stahl-Sackkarre
Artikel-Nr.:
     123TP-3900034
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     3900034
EAN/GTIN:
     4056705100251
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
  • Hammerschlaggrau lackiert
  • Sicherheitshandgriffe aus Naturgummi
  • Stählerner Radschutz
  • Feste Schaufel: 285 x 240 mm
  • Mit Lufträdern: 260 x 85 mm
  • Gesamthöhe: 1380 mm
  • Gesamtbreite: 485 mm
  • Gewicht: 14,4 kg
Weitere Informationen:
Gewicht VE in KG:
14,04
Traglast:
350 kg
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, stahlrohrkarre tragkraft 350 kg, Transport, Stahl, Transportkarre
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 212,14*
€ 253,62*
4 Tage
1
€ 7,90*
ab € 175,54*
€ 258,30*
Lager 123
Frei Haus
ab € 215,35*
€ 258,30*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 176,14*
€ 267,61*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,21*
€ 275,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,30*
€ 307,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,52*
€ 302,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,17*
€ 289,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,88*
€ 281,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,35*
€ 256,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.