Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sackkarren, 200 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Transpak
Sackkarren, 200 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:  123TP-3900033
Hersteller:  TransPak
Herst.-Nr.:  3900033
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Sackkarre
Sackkarre

Aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, Luftbereifung, Sicherheitsgriffe mit Handschutz. 1170 mm hoch, 505 mm breit. Schaufel 300 mm breit, 260 mm tief.

Sackkarre, 200 kg Tragkraft - Preis je Stück
... > Transpak > Geräte, Maschinen und Zubehör > Praxisbewährtes Zubehör- Schweißgeräte u.v.m.
Weitere Suchbegriffe: Sackkarren, Transportwagen
Angebote (1)
Versand
Netto
Transpak 2 Tage € 9,90* € 76,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Transpak
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  76,00* €  90,44 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Transpak
Versand von Transpak
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 9,90*
ab € 200,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Transpak
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Transport-Containerwagen, Innenmaß 930 x 590 x 515 mm
TransPak
1400012
€ 217,00* € 258,23
Ähnlich
Transporthilfe Möbel-Hund, Super Gummi, 350 x 600 mm
TransPak
3900012
€ 35,90* € 42,72
Ähnlich
Transportwagen, 750 x 480 mm, Tragkraft ca. 120 kg
TransPak
9070301
€ 39,50* € 47,01
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG