Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PadPak Papierpolsterstreifen, 600x200x50mm, 60 Streifen/Karton


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PadPak Papierpolster 600x200x50 mm
PadPak Papierpolster 600x200x50 mm
PadPak Papierpolsterstreifen, 600x200x50mm, 60 Streifen/Karton
Artikel-Nr.:
     123TP-3000170
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     3000170
EAN/GTIN:
     4056705001701
Suchbegriffe:
Papierpolster
Papierpolstertreifen
Papierwolle
transpak papierpolster
  • Besonders kostengünstig und universell einsetzbar
  • Abmessungen: ca. 600 x 200 x 50 (L x B x H)
  • Zur Hohlraumausfüllung und Stossdämpfung, zum Polstern, Fixieren und Einwickeln
  • Reduziert Frachtkosten durch geringes Eigengewicht
  • Aus einlagigem Kraftpapier 90 g/m²
  • Gepackt im Karton
Weitere Informationen:
Material:
2lagiges Kraftpapier
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
3,18
Länge innen:
600 mm
Breite innen:
200 mm
Höhe innen:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: papierpolster, Knüllpapier, PadPak, Warenschutz, Warensicherung, Stopfpapier, Polster, Polsterung, Papierpolsterung, Füllmaterial, 3000170, 3.000.170, 30.001.70, papierfüllmaterial, padpack, pad pak, pad pack
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
171
€ 7,90*
ab € 29,66*
€ 50,31*
Frei Haus
ab € 30,20*
€ 50,74*
Lager 123
Frei Haus
ab € 32,32*
€ 54,66*
10 Tage
10
€ 3,99*
ab € 34,08*
€ 56,93*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,07*
€ 58,34*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,66*
€ 65,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,31*
€ 63,44
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 49,00*
€ 58,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,41*
€ 54,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,02*
€ 47,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,44*
€ 43,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,32*
€ 38,46
pro Paket
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 0,53867* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.