Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schrenzpapier 75 x 100 cm, a 10-kg-Pakete


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen von  Transpak
Schrenzpapier 75 x 100 cm, a 10-kg-Pakete
Artikel-Nr.:  123TP-3000111
Hersteller:  TransPak
Herst.-Nr.:  3000111
EAN:  k.A.
Verpackungspapier

Schrenzpapier 100 x 75 cm, a 10-kg-Pakete - Preis je kg
... > Transpak > Oberflächen- und Kantenschutz > Packpapiere und Polsterzuschnitte
Weitere Suchbegriffe: Packpapierbogen, Schrenzpapier, Verpackungspapier, 100, x, 75, Stopfpapier, Warenschutz, Warensicherung, Verpackung, Papier, Polster, Füllmaterial
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Transpak 2 Tage 10 € 9,90* € 1,93*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Transpak
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 10 Kilogramm €  1,93* €  2,30 pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm €  1,76* €  2,09 pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm €  1,48* €  1,76 pro Kilogramm
ab 200 Kilogramm €  1,26* €  1,50 pro Kilogramm
   Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kilogramm
Vergleichspreis: 10 Kilogramm für € 19,30*
Lieferzeit / Lagerstand von Transpak
Versand von Transpak
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 9,90*
ab € 200,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Transpak
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Hanfkordel 2-fach, 160 lfm Länge, ca. 5 kg/Paket
TransPak
6740003
€ 19,86* € 23,63
Zubehör
Hanfkordel 2-fach, 200 lfm Länge, ca. 15 kg/Paket
TransPak
6740004
€ 30,66* € 36,49
Zubehör
Hanfkordel 3-fach, 60 lfm Länge, ca. 30 kg/Paket
TransPak
6740005
€ 24,84* € 29,56
Zubehör
Kordelabroller, Kordelkapsel, passend für Kunststoff (Best.-Nr. 67.40006)
TransPak
9040009
€ 24,43* € 29,07
Zubehör
Kordelkapsel, passend für Hanfkordel (Best.-Nr. 67.40004 und 67.40005)
TransPak
9040008
€ 20,95* € 24,93
Zubehör
Kunststoffschnur, 1400 lfm Länge, ca. 10 kg/Paket
TransPak
6740006
€ 57,24* € 68,12
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG