Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Einschlagpapier 75 x 100 cm, a 25-kg-Pakete


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Einschlagpapier 75 x 100 cm, a 25-kg-Pakete
Einschlagpapier 75 x 100 cm, a 25-kg-Pakete
Artikel-Nr.:
     123TP-3000011
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     3000011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
  • Vielseitiges Einschlagpapier in 50 g/m2 Qualität
  • Als Zwischenlage, zum Einwickeln oder Auspolstern

Preis je kg
Weitere Suchbegriffe: packpapier 5x1m, 100, x, 75, Stopfpapier, Warenschutz, Warensicherung, Verpackung, Papier, Polster, Füllmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 200 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 3,53*
€ 4,20
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 3,16*
€ 3,76
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 2,21*
€ 2,63
pro Kilogramm
ab 200 Kilogramm
€ 1,90*
€ 2,26
pro Kilogramm
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hanfkordel 2-fach, 160 lfm Länge, ca. 5 kg/Paket
TransPak
6740003
ab € 2,91*
Zubehör
Kunststoffschnur, 1400 lfm Länge, ca. 10 kg/Paket
TransPak
6740006
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG