Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Polsterzuschnitt für Gläser 190 x 380 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Transpak
Polsterzuschnitt für Gläser 190 x 380 mm
Artikel-Nr.:  123TP-2800011
Hersteller:  TransPak
Herst.-Nr.:  2800011
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Gläserpapier
Polsterzuschnitte und -hüllen

Zuverlässiger Schutz für Porzellan, Glas, Keramik u.v.m.

Gläserpapier 190 x 380 mm - Preis je 800 Stück
... > Transpak > Oberflächen- und Kantenschutz > Packpapiere und Polsterzuschnitte
Weitere Suchbegriffe: 190, x, 380, mm, Packpapier, Stopfpapier, Warenschutz, Warensicherung, Verpackung, Papier, Einschlagpapier, Polster, Füllmaterial
Angebote (1)
Versand
Netto
Transpak 2 Tage € 9,90* € 62,89*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Transpak
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  62,89* €  74,84 pro Paket
ab 3 Pakete €  61,87* €  73,63 pro Paket
ab 4 Pakete €  60,33* €  71,79 pro Paket
ab 7 Pakete €  58,29* €  69,37 pro Paket
ab 13 Pakete €  55,73* €  66,32 pro Paket
  1 Paket enthält 800 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Transpak
Versand von Transpak
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 9,90*
ab € 200,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Transpak
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Filamentband, 19 mm x 50 lfm, Stärke 150 µ, weiß, Hotmelt-Kleber, monta 351
TransPak
5520006
€ 14,16* € 16,85
Zubehör
Handabroller für Klebeband, Komfort-Spezial
TransPak
9070048
€ 13,00* € 15,47
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG