Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 1060x725x1020mm, Qualtität 2.92CA, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baggage-Karton, 1060 x 725 x 1020 mm, 35 cuft, Qualität 2.92
Baggage-Karton, 1060 x 725 x 1020 mm, 35 cuft, Qualität 2.92
Karton 2-wellig, 1060x725x1020mm, Qualtität 2.92CA, braun
Karton 2-wellig, 1060x725x1020mm, Qualtität 2.92CA, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-1100051
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     1100051
EAN/GTIN:
     4056705000513
Suchbegriffe:
Baggage-Karton
Schwergut-Karton
Schwergutkarton
Schwerlast-Karton
  • Speziell für den Versand besonders schwerer Güter
  • Stabiler Faltkarton aus 2-welliger Pappe
  • Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen
  • Exportgeeignet für Land-, Luft- und Seefracht
  • Wirtschaftlich, da mehrfach einsetzbar
  • Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
  • Modulgrösse: Passend für EURO-Palette
  • Für Güter bis 120 kg
  • Gewicht des Kartons: 12.000 g
  • Inhaltsvolumen: 0,78 m³
  • Auf Anfrage auch in Schwer-Wellpapp-Qualität oder bedruckt lieferbar
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
53,8
Qualität:
2.92CA
Länge innen:
1060 mm
Breite innen:
725 mm
Höhe innen:
1020 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Länge außen:
1080 mm
Breite außen:
745 mm
Höhe außen:
1040 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastkartons, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, Wellpapp Container, Wellpapp Palettenbox, Wellpappe Palettenbox, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Palettencontainer, schwere Güter, Schwergut, Baggage, Verpackung, Verpackungsmaterial, Container, 2-wellig, Kiste, Wellpappe, Modulkarton, 1100051, 1.100.051, 11.000.51, Palettenkarton, Palettenbox, exportkarton
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,47*
€ 88,11*
12 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,07*
€ 88,36*
5 Tage
29
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 106,49*
€ 388,61*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 100,39*
€ 393,37*
6 Tage
29
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 106,89*
€ 397,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 15 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 440,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.