Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

U3AT5E - EPACK 3YR 3U TAPE ARRAY FC SRV HP 3 year 24X7 3u Tape Array Foundation Care Service


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hewlett Packard Enterprise U3AT5E IT-Support-Dienstleistung
Hewlett Packard Enterprise U3AT5E IT-Support-Dienstleistung
Artikel-Nr.:
     1238-U3AT5E
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     U3AT5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack
Garantieerweiterungen
IT Serviceverträge
hp garantieerweiterungen
EPACK 3YR 3U TAPE ARRAY FC SRV HP 3 year 24X7 3u Tape Array Foundation Care Service

Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen.
Weitere Suchbegriffe: garantieerweiterungen
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 1.602,01*
Frei Haus
€ 1.632,68*
Frei Haus
€ 1.652,19*
€ 3,95*
€ 1.690,30*
Lager 1238
Frei Haus
€ 1.888,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1238
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.888,73*
€ 2.247,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1238
Versand: Lager 1238
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1238
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.