Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

U0AC7E - EPACK 4YROS 6H CTRPROACARE CDM HP 4 year 6 hour CTR ProaCare with Comprehensive Defective Media Retention 5830-96G Switch Service


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hewlett Packard Enterprise 4y 6h CTR
Hewlett Packard Enterprise 4y 6h CTR
Artikel-Nr.:
     1238-U0AC7E
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     U0AC7E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack Serviceerweiterung
Care Pack Support
Hewlett Packard Lizenzen
HP Lizenzen
EPACK 4YROS 6H CTRPROACARE CDM HP 4 year 6 hour CTR ProaCare with Comprehensive Defective Media Retention 5830-96G Switch Service

Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen.
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
€ 23.591,80*
pro Paket
€ 1,00*
€ 24.764,67*
Lager 1238
pro Stück
Frei Haus
€ 27.486,61*
Preise: Lager 1238
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27.486,61*
€ 32.709,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1238
Versand: Lager 1238
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1238
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.