Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

S26361-F3815-L400 - HD SATA 6G 4TB 7.2K 4TB, SATA 6Gb/s, 7200rqm, hot-plug, 8.89 cm (3.5 &quot )


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu S26361-F3815-L400 Festplatte 4000GB Serial ATA III Interne Festplatte
Fujitsu S26361-F3815-L400 Festplatte 4000GB Serial ATA III Interne Festplatte
Artikel-Nr.:
     1237N-S26361-F3815-L400
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3815-L400
EAN/GTIN:
     4053162588660
Suchbegriffe:
Festplatte SATA
Hard Drive SATA
Harddisk SATA
HDD SATA
HD SATA 6G 4TB 7.2K 4TB, SATA 6Gb/s, 7200rqm, hot-plug, 8.89 cm (3.5 " )

Originale Neuware mit voller Herstellergarantie.
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 7,14*
ab € 278,03*
€ 286,69*
pro Packung
Frei Haus
ab € 308,13*
€ 318,45*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 323,25*
€ 329,02*
pro Stück
Frei Haus
ab € 370,70*
€ 377,05*
Lager 1237
pro Stück
Frei Haus
ab € 523,94*
€ 532,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1237
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,39*
€ 633,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,09*
€ 629,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,94*
€ 623,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1237
Versand: Lager 1237
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1237
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG