Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

49Y6177 - IBM *ES* HDD 600GB SAS 10K 6G 2.5'' HS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IBM 600GB 2.5" 10K SAS 2.5"
IBM 600GB 2.5" 10K SAS 2.5"
Artikel-Nr.:
     1237N-49Y6177
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     49Y6177
EAN/GTIN:
     5711045480706
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
IBM *ES* HDD 600GB SAS 10K 6G 2.5'' HS

Originale Neuware mit voller Herstellergarantie.
... > Server Zubehör > HDD > SAS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 7,50*
ab € 140,00*
€ 161,51*
€ 3,50*
ab € 159,36*
€ 179,02*
Lager 1237
6
Frei Haus
ab € 159,37*
€ 179,03*
Preise: Lager 1237
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,03*
€ 213,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,35*
€ 207,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,78*
€ 193,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,37*
€ 189,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1237
Versand: Lager 1237
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1237
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.