Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

45376014 - MC760dnfax MC760dn - 1200 x 600 dpi, 28ppm/28ppm, 1.3 GHz, 2 GB RAM, 160 GB HDD, 24 bit, ITU-T T.37, 10/100/1000 baseT, USB 2.0, 50 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbmultifunktionsdrucker MC760dnfax Bild1
Farbmultifunktionsdrucker MC760dnfax Bild1
Farbmultifunktionsdrucker MC760dnfax
Farbmultifunktionsdrucker MC760dnfax
Artikel-Nr.:
     1237N-45376014
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     45376014
EAN/GTIN:
     4058154122853
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Copier
MC760dnfax MC760dn - 1200 x 600 dpi, 28ppm/28ppm, 1.3 GHz, 2 GB RAM, 160 GB HDD, 24 bit, ITU-T T.37, 10/100/1000 baseT, USB 2.0, 50 kg

Originale Neuware mit voller Herstellergarantie.
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 946,25*
€ 946,25*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.379,97*
€ 1.397,21*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.399,18*
€ 1.417,38*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.403,62*
€ 1.422,04*
Lager 1237
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.533,73*
€ 1.558,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1237
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.558,63*
€ 1.854,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.533,73*
€ 1.825,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1237
Versand: Lager 1237
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1237
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG