Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Wandschrank IP65 Orion, H300xB250xT160mm FL102A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschrank IP65 Orion, H300xB250xT160mm
Wandschrank IP65 Orion, H300xB250xT160mm
Artikel-Nr.:
     1232-E812A25
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FL102A
EAN/GTIN:
     3250610670439
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Pultgehäuse
Schaltschrank
Wandverteiler
Schutzklasse I, für den Innenbereich. Abnehmbare Kopf- und Fußbleche. Tür, Kopf- und Fußbleche mit geschäumter Dichtung. Gehäuse und Tür drehsymetrisch. Standard Schlosseinsatz Dreikant mit Dichtung außen. Elektrischer Kontakt zwischen Tür und Gehäuse. Für verzinkte Montageplatte 2 mm. Sockel für Schränke ab 200mm Tiefe optional. Farbe RAL 7035. IP65 bei geschlossener Tür, IP30 bei offener Tür. In max. 630A, Ue max. 400V, Ui 690V. Normen: CEI EN 50298, IEC EN 62208.
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
TRUE
Art des Deckels:
geschlossen
Breite:
250,00 mm
Einbautiefe:
160,00 mm
Höhe:
300,00
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
160,00 mm
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip65, schaltschrank hager, schaltschrank ral 7035, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 13,95*
ab € 42,60*
€ 49,65*
Lager 1232
€ 75,00*
ab € 45,05*
€ 52,50*
Preise: Lager 1232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1232
Versand: Lager 1232
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1232
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wandschrank IP65 Orion, H1250xB600xT250mm
Hager
FL129A
ab € 183,09*
Ähnlich
Wandschrank IP65 Orion, H1250xB800xT300mm
Hager
FL130A
ab € 227,62*
Ähnlich
Wandschrank IP65 Orion, H250xB200xT160
Hager
FL101A
ab € 36,04*
Ähnlich
Wandschrank IP65 Orion, H300xB300xT160mm
Hager
FL103A
ab € 45,53*
Ähnlich
Wandschrank IP65 Orion, H400xB250xT200mm
Hager
FL107A
ab € 50,24*
Ähnlich
Wandschrank IP65 Orion, H400xB300xT160mm
Hager
FL106A
ab € 48,70*
Ähnlich
Wandschrank IP65 Orion, H400xB400xT200mm
Hager
FL108A
ab € 51,96*
Ähnlich
Wandschrank IP65 Orion, H500xB4000xT200mm
Hager
FL112A
ab € 58,03*
Ähnlich
Wandschrank IP65 Orion, H500xB400xT160mm
Hager
FL111A
ab € 56,47*
Ähnlich
Hager
FL113A
ab € 59,91*
Ähnlich
Wandschrank IP65 Orion, H600xB400xT200mm
Hager
FL114A
ab € 61,35*
Ähnlich
Wandschrank IP65 Orion, H600xB400xT250mm
Hager
FL115A
ab € 70,26*
Ähnlich
Wandschrank IP65 Orion, H600xB600xT250mm
Hager
FL116A
ab € 76,73*
Ähnlich
Wandschrank IP65 Orion, H650xB500xT200mm
Hager
FL119A
ab € 79,89*
Ähnlich
Hager
FL120A
ab € 85,88*
Ähnlich
Wandschrank IP65 Orion, H800xB600xT250mm
Hager
FL123A
ab € 118,84*
Ähnlich
Wandschrank IP65 Orion, H950xB600xT300mm
Hager
FL126A
ab € 163,82*
Ähnlich
Wandschrank IP65 Orion, H950xB800xT300mm
Hager
FL128A
ab € 195,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG