Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST gvz L2000mm 3515mm Hut_3515mm 2934/2VO


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Tragschiene ST gvz L2000mm 3515mm Hut_3515mm 2934/2VO
Artikel-Nr.:
     1232-E168G12
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339026128
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
niedax profilschiene
Tragschiene ST gvz L2000mm 3515mm Hut_3515mm 2934/2VO
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, G-Schiene, Montageschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1232
20
€ 18,00*
ab € 10,59424*
€ 13,08424*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,4126*
€ 13,2926*
Preise: Lager 1232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 13,08424*
€ 15,57025
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,59424*
€ 12,60715
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 261,6848* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1232
Versand: Lager 1232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1232
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.