Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Alle Kategorien
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1232
Lager 1232
(5.595 Artikel)
1 Katalog
A2Y(Fl)2Y/
(5)
ABB PG U5: Schütze u. Relais
(52)
ABN RG:100 Zubehör,Ersatzteile
(11)
ABN RG:110 Zubehör,Ersatzteile
(1)
ABN RG:110 Zubehör,Ersatzteile/
(1)
ABN RG:115 Kompl.Schränke/
(19)
ABN RG:125 ESPRO EHZ-Komplettschr.
(1)
ABN RG:130 Zubehör,Ersatzteile
(4)
ABN RG:310 Standgehäuse IP55
(40)
ABN RG:400 Gehäuse S,SP,SE,SF,ML
(34)
ABN RG:405 SV geerdete Standgehäuse
(20)
ABN RG:430 Bestück.-Pakete
(1)
ABN RG:470 Kompl.-Felder Sam.-Sch./
(7)
ABN RG:500 VB ohne Geräte
(34)
ABN RG:525 Zubehör für ESPRO
(1)
ABN RG:605 KV Amigo
(8)
ABN RG:605 KV Amigo
(5)
ABN RG:605 KV Amigo/
(4)
ABN RG:750 Zähleranschl.Säulen/
(26)
ABN RG:755 Zähleranschl.Säulen
(4)
ABN RG:785 Zubehör
(2)
AEG Einbaugeräte
(1)
AEG Einbaugeräte
(9)
AEG Einbaugeräte Zubehör
(2)
AEG Einbaugeräte Zubehör
(5)
AEG Einbaugeräte Zubehör
(7)
AEG Standgeräte Kühlen/Gefrieren
(3)
AEG Standgeräte Zubehör
(4)
AEG Standgeräte,Mikrowelle
(1)
AEG Standgeräte,Mikrowelle
(1)
Abn Rg:600 Mk,Mtw
(3)
Amica
(1)
Beurer
(1)
Bosch Einbaugeräte
(10)
Bosch Einbaugeräte Partner-Programm
(6)
Bosch Einbaugeräte Partner-Programm
(1)
Bosch Einbaugeräte Zubehör
(1)
Bosch Kleingeräte
(3)
Bosch Kleingeräte
(2)
Bosch Standger. Kühlen/Gefrieren Partner
(2)
Bosch Standgeräte
(4)
Bosch Standgeräte Kühlen/Gefrieren
(23)
Bosch Standgeräte Partner-Programm
(5)
Braun Haushaltsgeräte
(1)
Braun Zubehör u.Ersatzteile
(1)
Cablofil PG61: Schwerlastgitterrinnen
(2)
Centrosolar Photovoltaik
(1)
Deko Deckenventilatoren
(1)
Dometic
(6)
EMAX
(8)
EMAX
(1)
EOS/Dr.Kern/MASPO Kleingeräte, Rest
(4)
Elektra RG:7 Baustrom-/Campingvert/
(4)
Elektra RG:7 Baustrom-/Campingverteiler
(1)
Elektrostar Starmix
(1)
Eltako Schaltgeräte+Netzteile/
(1)
Europoles Lichtmasten u.Zubehör/
(9)
Flamro Brandschutz
(2)
Fronius Solarelektronik
(3)
Fränkische PG000:Produkte o.Rabatt/
(1)
Fränkische PG016:Coflex u.Zubehör
(14)
Fränkische PG225:Edelstahlrohr
(1)
Fränkische PG290:FPKu-EM-F-UV
(4)
Fränkische PG300:Zub. Wellrohr EN
(5)
Fränkische PG870:Zubehör FFMSS-KW
(18)
GGV
(1)
H07RN-F/Solar/
(3)
H07V-R/
(1)
Hager PG H01:univers Z-System
(1)
Hager PG H01:univers Z-System
(218)
Hager PG H01:univers Z-System
(5)
Hager PG H01:univers Z-System
(1)
Hager PG H01:univers Z-System
(3)
Hager PG H01:univers Z-System/
(557)
Hager PG H02:Bestückungsp./Kabelb.
(2)
Hager PG H05:Zählertafeln
(25)
Hager PG H10:univers Schränke
(61)
Hager PG H10:univers Schränke
(315)
Hager PG H10:univers Schränke
(7)
Hager PG H11:univers Ausbausystem
(1)
Hager PG H11:univers Ausbausystem
(2)
Hager PG H11:univers Ausbausystem
(15)
Hager PG H12:Kleinverteiler
(1)
Hager PG H13:Kleinverteiler Orion
(1)
Hager PG H14:Feldverteiler
(81)
Hager PG H14:Feldverteiler/
(21)
Hager PG H45:Reihen/Schalter/Tast.
(1)
Hager PG H60:Sicherungen+Schienen
(4)
Hager PG H61:Klemmen
(5)
Hellum Lichterketten
(3)
Hensel RG 080: Kabelträger-Material
(8)
Hensel RG 080: Kabelträger-Material
(1)
J-H(St)H Bmk/
(2)
J-Y(St)Y Bmk/
(3)
Je-H(St)H E30/E30-E90/
(2)
Jy(St)Y/
(16)
Kaiser Elektro-Inst.-Material
(1)
Kopp PG:101 Mobile Personenschutzgeräte
(1)
LTS Leuchten/
(15)
Lapp PG:A15 ÖLFLEX PUR,num.Adern/
(1)
Legrand PG 00: Sonstiges
(1)
Legrand PG 44: Dimmer,Messger,Vert
(1)
Legrand PG 44: Dimmer,Messger,Vert
(1)
Legrand PG 44: Dimmer,Messger,Vert
(1)
Legrand PG 44: Dimmer,Messger,Vert/
(4)
Legrand PG 51: Audio-Produkte
(1)
Melitta Staubbeutel
(5)
Moeller RG:57 CI-Gehäuse
(6)
Moeller RG:57 CI-Gehäuse
(2)
Moeller RG:57 CI-Gehäuse
(1)
Moeller RG:58 MR/GU/GK/IVS
(2)
Moeller RG:58 MR/GU/GK/IVS
(3)
Moeller RG:6 REG
(4)
Moeller RG:85 Stahlblechgehäuse
(10)
Moeller RG:Z1 ZSD-Feld 2 Feldrig
(10)
Moeller RG:Z3 ZSD-Feld 3 Feldrig
(2)
Moeller RG:Z6 ZSD Komplettschr.
(27)
Moeller RG:Z6 ZSD Komplettschr.
(2)
Moeller RG:Z9 Kleinverteiler/
(1)
Nhxch/
(1)
Nhxmh/Nhxm/Afumex/
(8)
Niedax RG N13: Kabelrinnen
(153)
Niedax RG N13: Kabelrinnen/
(14)
Niedax RG N16: Leitungsführungskänale
(1)
Niedax RG N17: Gerätekanäle Stahl/Alu
(51)
Niedax RG N17: Gerätekanäle Stahl/Alu
(7)
Niedax RG N3: Profilschienen/
(2)
Niedax RG N4: Tragschienen/
(1)
Niedax RG N5: Profilschienen/
(5)
Nolta
(1)
Nsgaföu/
(1)
Nycy/
(2)
Nym-O/
(4)
OBO PG B: Blitzschutzbauteile
(3)
OBO PG E: Standard
(1)
OBO PG E: Standard
(4)
OBO PG E: Standard/
(1)
OBO PG I: LFS-Kanäle-Kunststoff,VK
(2)
OBO PG I: LFS-Kanäle-Kunststoff,VK/
(1)
OBO PG K01: Kabelrinnen, Kabelleitern
(44)
OBO PG K01: Kabelrinnen, Kabelleitern
(3)
OBO PG K02: Kabelrinnen, Kabelleitern
(3)
OBO PG K03: Kabelrinnen, Kabelleitern
(5)
OBO PG L: GEK, LFS-Kanäle-Metall
(1)
OBO PG M: UP- u. Hohlwandsysteme/
(1)
OBO PG Z: Schiffbau-Systeme
(12)
Obo Pg R03: Rks
(1)
Philips Floorcare (Zubehör)
(1)
Philips OralHealthCare (Ersatzbürsten)
(1)
Philips TV, Blu-ray "Selektiv Geräte"
(1)
Pracht
(4)
RZB Aussenleuchten
(1)
Rittal Datenuebertragungs-Komponenten
(1)
Rittal Schaltschrank-Systeme
(1)
Schneider Electric MG:AC,AD,AI,BO,B1,B4
(12)
Schneider Electric MG:BD/BF/CE/CH/CK/...
(19)
Schneider Electric MG:HA
(95)
Schulze Kältewehr
(43)
Siemens Einbaugeräte
(9)
Siemens Einbaugeräte
(19)
Siemens Einbaugeräte
(6)
Siemens Einbaugeräte Partner-Programm
(1)
Siemens Einbaugeräte Partner-Programm
(8)
Siemens Einbaugeräte Partner-Programm
(14)
Siemens Einbaugeräte Zubehör
(2)
Siemens Standg.,Kühlen/Gefrieren
(6)
Siemens Standg.,Kühlen/Gefrieren Partner
(1)
Siemens Standgeräte
(25)
Siemens Standgeräte
(7)
Siemens Standgeräte Partner-Programm
(2)
Siemens Standgeräte Zubehör
(1)
SolarWorld RG:1 Module Beschaffung
(6)
SolarWorld RG:2 Gestell Systempart.Lager
(3)
SolarWorld RG:2 Gestell Systempart.Lager
(1)
SolarWorld RG:7 Kostal WR+Zubehör
(4)
Striebel&John 0201:Kleinverteiler UP
(2)
Striebel&John 0301:U-Wandschrank
(24)
Striebel&John 0302:A-Wandschrank/
(19)
Striebel&John 0304:WS-Wandschrank
(8)
Striebel&John 0306:C-Wandschrank
(1)
Striebel&John 0308:W-Wandschrank
(8)
Striebel&John 0311:KomplettschrankIP43
(41)
Striebel&John 0401:FS-Standschrank
(2)
Striebel&John 0405:WS-Standschrank
(8)
Striebel&John 0407:G-Standschrank
(9)
Striebel&John 0507:TriLine-R Schaltschr.
(38)
Striebel&John 0602:Außenvert.schr./
(11)
Striebel&John 0701:Zubehör allgem./
(1)
Striebel&John 0701:Zubehör allgemein
(1)
Striebel&John 0704:Zubehör Schränke
(4)
Striebel&John 0706:Zubehör Normfelder
(4)
Striebel&John 0711:Zub. Kupferschienen
(19)
Striebel&John 0713:Zubehör TriLine-R
(4)
Striebel&John 0801:Verteilerfelder/
(6)
Striebel&John 0802:Zählerfelder/
(18)
Striebel&John 0803:Komplettfelder/
(84)
Striebel&John 0805:Doppel-Tarifmessung
(2)
Striebel&John 1001:SB-Meßwandlerschrank
(8)
Test-Ps
(16)
Test-Ps
(7)
Test-Ps
(2)
Test-Ps
(7)
Test-Ps
(3)
Test-Ps
(33)
Test-Ps
(3)
Test-Ps
(4)
Test-Ps
(33)
Test-Ps
(31)
Test-Ps
(92)
Trilux Leuchten
(1)
Trilux Leuchten
(10)
Wago PG 20: WINSTA Steckverbinder
(207)
Walther RG:04 CEEtyp abschaltbar
(1)
Walther RG:51 Baustromverteiler/
(13)
Ysly-Oz,Y-Oz,Cy-Oz/
(1)
Zanussi Einbaugeräte
(2)
Zanussi Einbaugeräte Kühlen/Gefrieren
(11)
Zanussi Standgeräte
(9)
Zanussi Standgeräte
(1)
Zanussi Standgeräte Kühlen/Gefrieren
(1)
Zumtobel Zubehör Stromschienen/
(4)
A2Y(L)2Y/
(4)
ABN RG:100 Zubehör,Ersatzteile
(28)
ABN RG:110 Zubehör,Ersatzteile
(1)
ABN RG:110 Zubehör,Ersatzteile
(4)
ABN RG:115 Kompl.Schränke
(17)
ABN RG:125 ESPRO EHZ-Komplettschr.
(8)
ABN RG:125 ESPRO EHZ-Komplettschr./
(1)
ABN RG:160 Zubehör,Ersatzteile
(4)
ABN RG:400 Gehäuse S,SP,SE,SF,ML
(22)
ABN RG:400 Gehäuse S,SP,SE,SF,ML
(5)
ABN RG:430 Bestück.-Pakete
(18)
ABN RG:431 Bestück.-Pakete
(1)
ABN RG:490 So.-Wandl.-Felder+Geh.
(4)
ABN RG:510 VB bestückt
(34)
ABN RG:605 KV Amigo
(8)
ABN RG:605 KV Amigo
(1)
ABN RG:605 KV Amigo/
(2)
ABN RG:750 Zähleranschl.Säulen
(26)
ABN RG:752 Strassenbel.Säulen/
(2)
ABN RG:785 Zubehör
(1)
ABN RG:785 Zubehör/
(1)
AEG Einbaugeräte
(9)
AEG Einbaugeräte Kühlen/Gefrieren
(11)
AEG Einbaugeräte Zubehör
(1)
AEG Einbaugeräte Zubehör
(2)
AEG Einbaugeräte Zubehör
(1)
AEG Standgeräte Kühlen/Gefrieren
(5)
AEG Standgeräte Zubehör
(4)
AEG Standgeräte,Mikrowelle
(18)
AEG Standgeräte,Mikrowelle
(1)
Abn Rg:600 Mk,Mtw/
(49)
Beurer
(1)
Bosch Einbaugeräte
(5)
Bosch Einbaugeräte
(4)
Bosch Einbaugeräte Partner-Programm
(2)
Bosch Einbaugeräte Zubehör
(1)
Bosch Kleingeräte
(3)
Bosch Kleingeräte
(3)
Bosch Küchenmasch.u. Zubehör
(5)
Bosch Standgeräte
(15)
Bosch Standgeräte
(3)
Bosch Standgeräte Kühlen/Gefrieren
(16)
Bosch Standgeräte Partner-Programm
(6)
Braun Rasierer
(1)
Brother
(1)
Cablofil PG61: Schwerlastgitterrinnen
(10)
Datenleitung,LWL/
(2)
Dimplex Direktheizung/Industrieheizer
(2)
EGO
(5)
EMAX
(10)
EOS/Dr.Kern/MASPO Grossgeräte
(30)
Elcom Pg:2
(1)
Elektra RG:7 Baustrom-/Campingverteiler
(20)
Elektrostar Starmix
(3)
Elektrostar Starmix
(1)
Europoles Lichtmasten bis LPh 6m/Lager
(7)
Europoles Lichtmasten u.Zubehör/
(8)
Fronius Solarelektronik
(10)
Fränkische PG000:Produkte o.Rabatt/
(1)
Fränkische PG014:Kabuflex+Zubehör
(2)
Fränkische PG017:Abdeckh./Trassen/
(1)
Fränkische PG290:FPKu-EM-F-UV
(10)
Fränkische PG295:Stangenrohr EN hfr
(7)
Fränkische PG860:FFKSS-KW
(9)
GGV
(3)
H07RN-F/Solar/
(22)
H07V-K/
(2)
HMH/
(3)
Hager PG H01:univers Z-System
(7)
Hager PG H01:univers Z-System
(3)
Hager PG H01:univers Z-System
(1)
Hager PG H01:univers Z-System
(3)
Hager PG H01:univers Z-System
(7)
Hager PG H01:univers Z-System/SNP
(13)
Hager PG H03:ZAS Zähleranschl.
(32)
Hager PG H05:Zählertafeln/
(7)
Hager PG H10:univers Schränke
(2)
Hager PG H10:univers Schränke
(26)
Hager PG H10:univers Schränke/
(4)
Hager PG H11:univers Ausbausystem
(15)
Hager PG H11:univers Ausbausystem
(1)
Hager PG H12:Kleinverteiler
(2)
Hager PG H12:Kleinverteiler/
(1)
Hager PG H13:Kleinverteiler Orion
(51)
Hager PG H14:Feldverteiler
(10)
Hager PG H21:LS-Zubehör
(14)
Hager PG H60:Sicherungen+Schienen
(2)
Hager PG H61:Klemmen
(8)
Hellermann RG:12
(2)
Hellum Lichterketten
(3)
Hensel RG 080: Kabelträger-Material
(81)
Hensel RG 080: Kabelträger-Material
(18)
J-H(St)H/
(4)
JY(ST)Y EIB-Leitung/
(3)
Je-H(St)H E30/E30-E90/
(2)
Kaiser Elektro-Inst.-Material
(1)
Kernprogramm
(1)
Krups Exclusivmodelle/Premium
(1)
Lapp PG:A11 ÖLFLEX PVC,num.Adern/
(5)
Lautsprecherleitung/
(3)
Legrand PG 44: Dimmer,Messger,Vert
(5)
Legrand PG 44: Dimmer,Messger,Vert
(3)
Legrand PG 44: Dimmer,Messger,Vert
(1)
Legrand PG 44: Dimmer,Messger,Vert/
(4)
Legrand PG 44: Dimmer,Messger,Vert/
(2)
Liycy/
(3)
Moeller RG:48 Trenner (P1,3,5)
(2)
Moeller RG:57 CI-Gehäuse
(6)
Moeller RG:57 CI-Gehäuse
(13)
Moeller RG:58 MR/GU/GK/IVS
(1)
Moeller RG:58 MR/GU/GK/IVS
(2)
Moeller RG:6 REG
(3)
Moeller RG:6 REG/
(1)
Moeller RG:Z0 ZSD Leergehäuse
(10)
Moeller RG:Z2 ZSD-Feld 2 Feldrig
(2)
Moeller RG:Z4 ZSD Zubehör
(1)
Moeller RG:Z6 ZSD Komplettschr.
(2)
Moeller RG:Z9 Kleinverteiler
(1)
Nayy/
(1)
Nhxhx,Nhxh
(7)
Niedax RG N13: Kabelrinnen
(354)
Niedax RG N13: Kabelrinnen
(1)
Niedax RG N13: Kabelrinnen/
(33)
Niedax RG N16: Leitungsführungskänale
(2)
Niedax RG N17: Gerätekanäle Stahl/Alu
(1)
Niedax RG N3: Profilschienen
(15)
Niedax RG N4: Tragschienen
(31)
Niedax RG N5: Profilschienen
(9)
Niedax RG N9: Gleitmuttern, Schrauben
(4)
Nsgaföu/
(5)
Nycwy/
(7)
Nym-J/
(23)
Nyy/Ymvk-M/
(47)
OBO PG E01: BBS-Schellen
(5)
OBO PG E: Standard
(3)
OBO PG E: Standard
(1)
OBO PG G: Überspannungsschutz
(2)
OBO PG I: LFS-Kanäle-Kunststoff,VK
(2)
OBO PG J: Sockelleisten-, Bodenkanäle
(1)
OBO PG K01: Kabelrinnen, Kabelleitern
(25)
OBO PG K02: Kabelrinnen, Kabelleitern
(23)
OBO PG K03: Kabelrinnen, Kabelleitern
(11)
OBO PG K03: Kabelrinnen, Kabelleitern
(1)
OBO PG M: UP- u. Hohlwandsysteme
(1)
OBO PG W: Verschraubungen+Zubehör MS
(1)
OBO PG Z: Schiffbau-Systeme
(2)
Peweta Klein
(1)
Philips MotherChildCare (Babyphone)
(1)
Philips OralHealthCare (Zahnpflege)
(1)
Pollmann Installationsmaterial/
(1)
RZB Aussenleuchten
(5)
Remko Klima,Wärme,Entfeuchter
(1)
Rittal Schaltschrank-Systeme
(1)
Rittal Systemzubehoer
(2)
Schneider Electric MG:AC,AD,AI,BO,B1,B4
(3)
Schneider Electric MG:DH,DI
(1)
Schneider Electric MG:HA
(12)
Siemens Einbaugeräte
(4)
Siemens Einbaugeräte
(41)
Siemens Einbaugeräte
(11)
Siemens Einbaugeräte
(1)
Siemens Einbaugeräte Partner-Programm
(1)
Siemens Einbaugeräte Partner-Programm
(11)
Siemens Einbaugeräte Zubehör
(3)
Siemens Standg.,Kühlen/Gefrieren
(17)
Siemens Standg.,Kühlen/Gefrieren Partner
(3)
Siemens Standgeräte
(8)
Siemens Standgeräte
(3)
Siemens Standgeräte Partner-Programm
(12)
Siemens Standgeräte Partner-Programm
(1)
Siemens Standgeräte Zubehör
(2)
SolarWorld RG:1 Module Systempartn.Lager
(3)
SolarWorld RG:2 Gestell Systempart.Lager
(1)
SolarWorld RG:3 SMA WR+Zub.Systempartner
(12)
Striebel&John 0201:Kleinverteil.UP/
(12)
Striebel&John 0202:Kleinv.AP m.Tür/
(12)
Striebel&John 0302:A-Wandschrank
(15)
Striebel&John 0303:FS-Wandschrank
(22)
Striebel&John 0305:B-Wandschrank
(30)
Striebel&John 0307:G-Wandschrank
(17)
Striebel&John 0311:Kompl.schrIP43/
(20)
Striebel&John 0313:Komplettschrank M+W
(1)
Striebel&John 0403:W-Standschrank
(6)
Striebel&John 0405:WS-Standschrank/
(3)
Striebel&John 0409:C-Standschrank
(14)
Striebel&John 0508:TriLine-R Gerüst
(20)
Striebel&John 0701:Zubehör allgem./
(2)
Striebel&John 0701:Zubehör allgemein
(22)
Striebel&John 0704:Zubehör Schränke
(21)
Striebel&John 0704:Zubehör Schränke
(3)
Striebel&John 0706:Zubehör Normfelder
(2)
Striebel&John 0713:Zubehör TriLine-R
(1)
Striebel&John 0801:Verteilerfelder
(12)
Striebel&John 0802:Zählerfelder
(14)
Striebel&John 0803:Komplettfelder
(102)
Striebel&John 0804:M+W-Felder
(5)
Striebel&John 1001:SB-Meßw.schr./
(7)
Tehalit PG T05:Raumlösungssysteme
(3)
Test-Ps
(5)
Test-Ps
(9)
Test-Ps
(1)
Test-Ps
(1)
Test-Ps
(9)
Test-Ps
(2)
Test-Ps
(8)
Test-Ps
(10)
Test-Ps
(1)
Test-Ps
(1)
Test-Ps
(1)
Trilux Leuchten
(1)
Triton
(8)
Walther RG:02 CEEtyp bis 63A
(1)
Walther RG:51 Baustromverteiler
(22)
Ysly-Jz/
(30)
Yslycy-Jz/
(19)
Zanussi Einbaugeräte
(2)
Zanussi Einbaugeräte Kühlen/Gefrieren
(1)
Zanussi Standgeräte
(1)
Zanussi Standgeräte Kühlen/Gefrieren
(1)
Zumtobel Zubehör Strahler,Stromschienen
(17)
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG