Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Standschrank 4-Felder H1870xB1070xT360mm, IP55 4/8WS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1232-B255A91
Hersteller:
Striebel & John
Herst.-Nr.:
2CPX034883R9999
EAN/GTIN:
4011617348832
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
Für Serie WS, Gehäuse aus Stahlblech mit 2 mm starker Tür, RAL 7035 pulverbeschichtet, mit eingelegter Schutzisolation und seitlichem Berührungsschutz aus Kunststoff. Angegebene Maße sind Außenmaße.
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
12,00
Breite:
1070,00 mm
Breite in Teilungseinheiten:
48,00
Höhe:
1870,00
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035,00
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
360,00 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech/Kunststoff
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1232
>
Striebel&John 0405:WS-Standschrank/
Weitere Suchbegriffe:
Ableitergehäuse
,
Aluminium-Gehäuse
,
Automatenkasten
,
Bedienpultgehäuse
,
Blitzstromableitergehäuse
,
Einzelgehäuse
,
Gehäuse
,
Installations-Kleinverteiler-System
,
Isolierstoffgehäuse
,
Kleinverteiler
,
Kunststoff-Gehäuse
,
Leergehäuse/-Schrank
,
Leerschrank
,
Pultgehäuse
,
Schranksystem
,
Sicherungsgehäuse
,
Stahlblech-Gehäuse
,
Stahl-Gehäuse
,
Standgehäuse
,
Überbaugehäuse
,
Unterkasten
,
Unterkasten für Isolierstoffverteiler
,
Unterkasten für Leergehäuse
,
Verbindungsgehäuse
,
Verteilergehäuse
,
Verzweigergehäuse
,
Wandgehäuse
Angebote
(5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
Lager 1232
€ 75,00*
€ 869,55*
Lager 1386
Frei Haus
€ 933,31*
Lager 721
€ 6,95*
€ 948,08*
Lager 527
€ 5,95*
€ 951,04*
Lager 624
Frei Haus
€ 1.179,37*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,55*
€ 1.034,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1232
Versand:
Lager 1232
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1232
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Standschrank 1-Feld H1870xB320xT360mm, IP55 1/8WS
Striebel & John
2CPX034880R9999
ab € 618,51*
Ähnlich
Standschrank 2-Felder H1870xB570xT360mm, IP55 2/8WS
Striebel & John
2CPX034881R9999
ab € 596,94*
Ähnlich
Standschrank 3-Felder H1870xB820xT360mm, IP55 3/8WS
Striebel & John
2CPX034882R9999
ab € 720,41*
Ähnlich
Standschrank 5-Felder H1870xB1320xT360mm, IP55 5/8WS
Striebel & John
2CPX034884R9999
ab € 1.086,45*
Ähnlich
Standschrank 5-Felder H1870xB1570xT360mm, IP55 6/8WS
Striebel & John
2CPX034885R9999
ab € 1.249,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG