Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VARTA Professional Electronics Batterie V 76 PX 1er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-Q303-01D
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04075 101 401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Knopfbatterie
Knopfbatterien
VARTA Professional Electronics Batterie V 76 PX im 1er Blister

Die winzigen Knopfzellen und Spezialbatterien von VARTA bieten hohe Energie für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und viele weitere elektronische Geräte.

Datenblatt

Kategorie

Batterie

Typ

SR44 10L14

Technologie

Silber-Oxyd

Spannung

1,55 V

Kapazität

145 mAh

Stückzahl

1 Stück

Bauform

Knopfzelle

Höhe (mm)

5,4 mm

Breite (mm)

12 mm

Tiefe (mm)

12 mm

Durchmesser (mm)

12 mm

Gewicht

2 g

Wiederaufladbar

Nein

Sondervorschrift

Keine

Batterieentsorgung

Falls Sie Batterien und Akkus bei uns erworben haben, können Sie diese an uns zurücksenden bzw. in den Cyberport Stores zur Entsorgung abgeben (gesetzliche Rücknahmepflicht).

Angebote (33)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,81*
€ 0,96*
1
pro Blister
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 1,03*
1
pro Stück
€ 2,99*
ab € 0,77*
€ 1,04*
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,97*
€ 1,31*
Lager 1231
1
pro Stück
€ 2,51*
ab € 2,76*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Promat
4000851290
ab € 54,52*
Zubehör
Promat
4000851291
ab € 73,45*
Zubehör
Promat
4000851591
ab € 144,76*
Zubehör
Promat
4000851071
ab € 29,78*
Zubehör
Promat
4000851169
ab € 84,77*
Zubehör
Promat
4000829800
ab € 11,90*
Zubehör
Promat
4000851095
ab € 69,43*
Zubehör
Promat
4000851181
ab € 94,38*
Zubehör
Promat
4000851072
ab € 159,82*
Zubehör
Promat
4000851050
ab € 93,76*
Zubehör
Promat
4000851073
ab € 262,46*
Zubehör
Promat
4000851051
ab € 169,47*
Zubehör
Promat
4000851074
ab € 376,40*
Zubehör
Promat
4000851049
ab € 302,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG