Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VARTA High Energy Batterie Mignon AA LR6 8er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-Q303-00J
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04906 121 418
EAN/GTIN:
     4008496559510
VARTA High Energy Batterie Mignon AA LR6 im 8er Blister

High Energy sind die Kraftvollsten aller VARTA Batterien. Sie wurden speziell für Geräte mit hohem Energieverbrauch entwickelt, wie bspw. Spielzeug, Game-Controller, Audio-Geräte, LED-Taschenlampen und verschiedene Computeranwendungen.

Dank unserer "Single Press Out"-Lösung können Sie jede Batterie einzeln entnehmen und somit neue und bereits gebrauchte Zellen auseinanderhalten.

Datenblatt

Kategorie

Batterie

Typ

Mignon AA LR6

Technologie

Alkali-Mangan

Spannung

1,5 V

Kapazität

2600 mAh

Stückzahl

8 Stück

Bauform

Zylinder

Höhe (mm)

50 mm

Breite (mm)

14 mm

Tiefe (mm)

14 mm

Durchmesser (mm)

14 mm

Gewicht

23 g

Wiederaufladbar

Nein

Sondervorschrift

Keine

Batterieentsorgung

Falls Sie Batterien und Akkus bei uns erworben haben, können Sie diese an uns zurücksenden bzw. in den Cyberport Stores zur Entsorgung abgeben (gesetzliche Rücknahmepflicht).

Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 2,76*
20
pro Stück
€ 6,50*
ab € 3,01*
€ 3,17*
1
pro Blister
€ 5,90*
ab € 2,31*
€ 3,17*
1
pro Stück
€ 2,99*
ab € 2,33*
€ 3,20*
Lager 1231
1
pro Stück
€ 2,51*
ab € 9,34*
€ 11,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
ab € 1,81*
Zubehör
Varta
4914
ab € 0,74*
Zubehör
Varta
6204.301.401
ab € 2,71*
Zubehör
Varta
04106 110 414
ab € 0,34*
Zubehör
Varta
04114 110 412
ab € 0,68*
Zubehör
Varta
04120 110 412
ab € 0,94*
Zubehör
Varta
04706 110 404
ab € 0,48*
Zubehör
Varta
04714 110 402
ab € 1,50*
Zubehör
Varta
06430 101 402
ab € 1,23*
Zubehör
Varta
04001101402
ab € 1,35*
Zubehör
Varta
4906301112
ab € 3,26*
Zubehör
Varta
4903301112
ab € 3,18*
Zubehör
Varta
4106301112
ab € 3,08*
Zubehör
Varta
4103301112
ab € 3,07*
Zubehör
Varta
4106301124
ab € 6,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG