Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gastroback Design Wafflemaker Advanced EL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     1231-K613-143
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42419
EAN/GTIN:
     4016432424198
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
gastroback waffelautomat
waffelautomat
Gastroback Design Wafflemaker Advanced EL - Waffeleisen - 950 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Waffeleisen
Besondere Merkmale
Akustisches Signal am Programmende, einstellbare Bräunungssteuerung, rotierendes Backblech, regulierbare Crisp-Steuerung
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Wärmeisolierter Griff
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
23.5 cm
Tiefe
40.5 cm
Höhe
19 cm
Gewicht
5 kg
Energieversorgung
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Max. Energieverbrauch
950 W
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
€ 2,51*
ab € 117,61*
€ 124,46*
13 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 118,46*
€ 125,43*
€ 5,50*
ab € 118,46*
€ 125,43*
€ 3,50*
ab € 125,17*
€ 133,06*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG