Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Krups XN 1001 Nespresso INISSIA White


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-K207-14F
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     XN1001
EAN/GTIN:
     0010942216223
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressobereiter
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kompakte Größe, einfache Handhabung, vielfältige Farben und einzigartiger Genuss!
Die neue Inissia Maschine bietet maximale Bedieneffizienz und garantierte Nespresso Qualität. Sie passt sich mit Ihrem modularen Design perfekt dem verfügbaren Platz in Ihrer Küche an.

Top-Features der Nespresso Inissia XN 1001
  • Gewicht (in kg) : 2.4 kg
  • Abmessungen (BxHxT, in cm) : 12 cm x 32,1 cm x 23 cm
  • Abnehmbarer Wassertank, Fassungsvermögen (in liter) : 0.7 l
  • 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks
  • und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten
  • Geprägtes Nespresso Logo auf beiden Seiten der Maschine
  • Thermoblock-Heizsystem
  • Verkürzte Aufheizzeit (ca. 25s)
  • Automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Minuten nach der letzten Benutzung komplett
  • Niedriger Energieverbrauch (Energieklasse A-40%)
  • Einfachste Bedienung per Knopfdruck
  • Tassen-Programmierung: Für indiviuelle Tassenfüllmenge
  • "Flow-Stop"-Funktion: automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos
  • Automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, die leeren Kapseln fallen direkt in den Kapselcontainer. Kapazität ca. 9 -11 Stück
  • Einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen- Abnehmbare Abstellfläche für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen
  • Abnehmbarer Wassertank: Kapazität: 0,7 l
  • Beleuchtete Tasten
  • Farbe: weiß
  • 1.260 Watt

Datenblatt

Leistung

Pumpendruck

19 bar

Füllmenge Wassertank

0,7 Liter

Thermoblocksystem

ja

Höhenverstellbarer Tassenstand

ja (abnehmbare Abstellfläche)

Kapselbehälter

ja

Farbe

Weiß

Abmessungen (H x B x T)

32,1 x 12,0 x 23,0 cm

Gewicht

2,4 kg

Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 57,75*
€ 61,88*
€ 4,50*
ab € 57,76*
€ 61,90*
€ 4,49*
ab € 64,97*
€ 69,45*
€ 4,50*
ab € 66,16*
€ 70,65*
Lager 1231
€ 2,51*
ab € 69,19*
€ 73,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG