Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lelit PL41 LEM Siebträger Espressomaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-K136-007
Hersteller:
     Lelit
Herst.-Nr.:
     PL41 LEM
EAN/GTIN:
     8009437001156
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressoautomat
Die Lelit PL 41EM ist die bewährte Einsteigermaschine aus dem Hause Lelit. Sie ist eine ideale Maschine für den, der sich die Welt eines richtigen Espresso erschließen will und mit einer kleinen, aber doch guten Maschine starten möchte.

Ein Körper komplett aus hochwertigem Edelstahl, sauberer Verarbeitung, einem Kessel aus Messing mit 220mL Fassungsvermögen, einem Magnetventil, verchromter Dampfdüse, einem Manometer, Tassenwarmhaltefläche und einige andere Details.

Die Lelit PL41EM Espressomaschine wird serienmäßig ausgeliefert mit einem Siebträger mit Doppelauslauf, ein Einer-Sieb und ein Zweier-Sieb, sowie ein Sieb für Pads.

Hinweis zur Reinigung
Ein Blindsieb zur Reinigung gehört nicht zum Lieferumfang. Wir empfehlen aber dessen Benutzung. Sie benötigen es zur Reinigung der Brühgruppe mittels eines Reinigungspulvers, auch dieses sollte daher nicht fehlen.

Datenblatt

Technische Daten

Material

  • Gehäuse: Edelstahl

  • Boiler: Messing (220 ml)
  • Siebträger: verchromtes Messing inkl. Siebe für eine und zwei Portionen

Bedienung

Kipphebelschalter

Milchaufschäumung

verchromte direktionale Dampfdüse

Maße

  • 23 x 26 x 34 cm (B x H x T)

  • Gewicht:8 kg
  • Wassertank: 2 Liter

Ausstattung

  • 3 Thermostate

  • Bedienung über Kipphebelschalter
  • Elektomagnetisches Ventil (verhindert Nachtropfen)
  • doppeltes Wasserführungssystem (vermindert die Verkalkung der Maschine)
  • abnehmbare Tropfenschale

Lieferumfang

Meßlöffel, Siebe für eine/zwei Kaffeeportionen (8/16 g)

Besonderheiten

  • Elektomagnetisches Ventil

  • blau leleuchtetes Pumpendruckmanometer
  • verchromter Dampfdüse

Herstellergarantie

24 Monate

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,81*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,30*
€ 477,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,93*
€ 474,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,81*
€ 469,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.