Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DeLonghi ECZ 351.GY Scultura Espressomaschine/Siebträger Stahl-Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-K105-10N
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ECZ351GY
EAN/GTIN:
     8004399327658
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
DeLonghi ECZ 351.GYEspressomaschine
Der neue Siebträger ECZ 351.GY von DeLonghi macht mit einer Breite von nur 24,2 cm selbst die kleinste Küche zur italienischen Kaffeebar.

Italienisches Design
Mit der Scultura ECZ 351.GY leben Sie italienisches Design und Stilbewusstsein und erleben Kaffeegenuss als Ritual für die Sinne – eine persönliche, wohltuende Auszeit von den Anforderungen des Alltags.

  • Leistung: 1100 Watt.
  • 15 bar Pumpendruck.
  • Selbstenlüftungssystem, daher immer betriebsbereit.
  • Crema-Multifunktions-Siebträger für Kaffeepulver und Pads (E.S.E.-System).
  • Zink-Weißes Metall-Kunststoff-Gehäuse mit exklusiven Chromelementen.
  • Cappuccino-Aufschäumdüse.
  • Durchlauferhitzer-Heizsystem.
  • Getrennte Thermostate für Kaffee und Dampf.
  • Edelstahlkessel.
  • Heißwasserfunktion für Teezubereitung.
  • Beheizte Tassenabstellfläche.
  • Transparenter , abnehmbarer Wassertank (1,4 l).
  • Herausnehmbare Abtropfschale.
  • Eingebauter Kaffeestampfer.
  • Automatischer Standby-Modus.
  • Farbe: Grau

Datenblatt

Bedienung

  • Professioneller Crema-Multifunktions-Siebträger

  • Cappuccino-Aufschäumdüse
  • Beheizte Tassenabstellfläche
  • Automatischer Standby-Modus

Tassenwärmer

ja

Abtropfgitter

herausnehmbar

Wassertank

herausnehmbar

Pumpendruck

15 bar

Leistung

1.100 Watt

Anschlusswerte

220-240 V / 50-60 Hz

Energieeffizienz

Stand-by-Modus

Gewicht

4,4 kg

Abmessungen (BxTxH)

242 x 382 x 305 mm

Farbe

Stahl-Grau

Garantie

2 Jahre

Weitere Informationen finden Sie hier.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,28*
€ 207,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,94*
€ 203,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.