Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Beurer BM 44 Oberarm-Blutdruckmessgerät weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-JT01-00D
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     65501
EAN/GTIN:
     4211125655013
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Handgelenk-Blutdruckmessgerät
Leichte und intuitive 1-Knopf-Bedienung

Das BM 44 zeichnet sich durch seine einfache Bedienung aus. Perfekt für jeden, der ohne viel Aufwand, lästige Installationen oder langwieriges Durchlesen von Gebrauchsanleitungen nur seine Blutdruckwerte im Auge behalten möchte.

Zuverlässige Messung für zu Hause

Das Messgerät zeigt Ihnen bei jeder Messung anhand einer farbigen Skala an, wo Ihre Messwerte einzustufen sind. Zeigt der Pfeil auf grün, sind Ihre Werte im Normalbereich, zeigt
der Pfeil rot, sind Ihre Werte erhöht.

Oberarm-Manschette

Die Manschette eignet sich für Oberarm-Umfänge von 22 – 30 cm. Eine größere Manschette für Arm-Umfänge von 30 – 42 cm ist zusätzlich erhältlich.

  • Einfache Bedienung durch intuitive 1-Knopf-Bedienung
  • Perfekt lesbares, blau beleuchtetes XL-Display
  • Beleuchteter Knopf
  • Schnelle Messzeit
  • Klinisch getestet gemäß ESH International Protocol
  • Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala
  • Arrhythmie-Erkennung: erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen
  • Aufbewahrungstasche

Oberarm- oder Handgelenk-Blutdruckmessgerät?

Grundsätzlich gibt es hierfür keine Regel. Tests zeigen, dass Blutdruckmessgeräte für das Handgelenk genauso zuverlässig messen, wie Oberarm-Messgeräte.

Mit zunehmendem Alter können sich jedoch die Blutgefäße durch Ablagerungen verengen oder aufgrund von Arteriosklerose verhärten. Das wirkt sich besonders auf die Handgelenksarterien aus, die weiter vom Herz entfernt sind, was eine präzise Messung erschwert. Ältere Personen und Raucher sollten daher eine Messung am Oberarm vornehmen. Bei Patienten mit Diabetes sind Handgelenkgeräte ungeeignet, da die Arterien möglicherweise verkalkt oder porös sind.

Bitte fragen Sie Ihren Arzt, welche Messung sich für Sie empfiehlt.



Datenblatt

Farbe

Abschaltautomatik

ja

Manschettengröße

22 - 30 cm
(30 - 42cm kann als Zubehör optional bestellt werden)

Lieferumfang

Beurer BM 44 Oberarm-Blutdruckmessgerät
Manschette 22 - 30 cm
Batterien
Aufbewahrungstasche

Herstellergarantie

3 Jahre

Weitere Informationen zum Service, Support und zu den Garantiebedingungen des Herstellers finden Sie hier!

Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 28,17*
€ 33,43*
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 30,77*
€ 33,44*
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 34,5375*
€ 34,8875*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 32,72*
€ 35,30*
Lager 1231
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 33,47*
€ 36,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Beurer
BC 44
ab € 22,54*
Sonstiges
Beurer
PO30
ab € 34,71*
Sonstiges
Bialetti Industrie
0001163
ab € 27,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.