Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Moulinex AM3021 Fritteuse Super Uno weiß/hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-HC05-001
Hersteller:
     Moulinex
Herst.-Nr.:
     AM3021
EAN/GTIN:
     3045386351756
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
moulinex friteuse
friteuse
Super Uno - mit dem Plus an Sicherheit und Komfort sowie Energieersparnis
Für Sicherheit sorgen das wärmeisolierte Thermogehäuse und der absenkbarere Frittierkorb. Komfort bietet der hocheffiziente Antigeruchs-Filter, der unliebsame Frittiergerüche extra stark reduziert. Super Uno ist schnell wieder sauber dank des herausnehmbaren, antihaftbeschichteten Innenbehälters, der gemeinsam mit dem Filter und dem Frittierkorb in der Spülmaschine gereinigt werden kann.

  • Timer
  • Anti-Geruchs-Filterkassette mit hocheffizientem, mehrlagigem Karbonfilter. Der Karbonfilter ist 80-mal in der Spülmaschine regenerierbar (waschbar)
  • Liftomatik: Heben und Senken des Frittierkorbs bei geschlossenem Deckel
  • Großes Bedienfeld mit eleganter Edelstahl-Abdeckung, ergonomisch geformt
  • Regelbarer Thermostat mit Temperaturkontrollleuchte
  • Ein-/Ausschalter
  • Verriegelbarer, abnehmbarerer Deckel mit großem Sichtfenster
  • Automatische Deckelöffnung


Herausnehmbarer, antihaftbeschichteter Innenbehälter

Einfache Reinigung
Frittierkorb, Karbonfilter und Deckel herausnehmbar und spülmaschinengeeignet.

Direkte Hitzeübertragung für höhere Energieeffizienz
Ecotherm: Hocheffizientes, mit dem Innenbehälter verschweißtes Heizelement für direkte Hitzeübertragung (schnellaufheizend, Energieersparnis und optimale Ergebnisse)

Thermogehäuse (wärmeisoliert)


Technische Merkmale
  • Fettfüllmenge: 2,2l
  • Fassungsvermögen: 1,5 kg
  • Farbe: Weiß, Hellgrau & Edelstahl
  • Leistung: 1800 Watt

Datenblatt

Leistung

Fettfüllmenge

2,2 l

Fassungsvermögen

1 ,5 kg

Material

Kunststoff

Farbe

weiß/hellgrau

Herstellergarantie

24 Monate

Weitere Informationen zum Service, Support und zu den Garantiebedingungen des Herstellers finden Sie hier!

Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,80*
ab € 56,07*
€ 60,13*
pro Stück
€ 4,19*
ab € 56,08*
€ 60,14*
Lager 1231
pro Stück
€ 2,51*
ab € 57,13*
€ 61,26*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 58,43*
€ 62,66*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 64,91*
€ 68,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG