Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tefal YV9601 Heißluft-Fritteuse Actifry 2IN1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-HC02-007
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     YV9601
EAN/GTIN:
     3045386352036
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Stand-Friteuse
Stand-Fritteuse
ZWEI Patente für Ihre Gesundheit und Ihren Komfort:

1. Automatisches Rühren
mit ActiFry gelingen Pommes frites aus frischen Kartoffeln gleichmäßig und knusprig
Außerdem: ganz automatisch und nebenbei Kochen, Braten, Grillen, Frittieren (z.B. panierte Schnitzel, Hähnchenschenkel, Meeresfrüchte, Süßspeisen…) ohne Anbrennen

2. Heißluftzirkulation bei niedriger & kontrollierter Gartemperatur (nur ca. 150 °C)
über 30% mehr Vitamin C (z.B. beim Braten von Paprika im Vergleich zum Braten in einer Pfanne)
wertvolle Omega-3-Fettsäuren in hochwertigen Ölen bleiben erhalten
vermeidet Bildung von Acrylamid & Transfetten (Acrylamid entsteht in kritischen Mengen z.B. beim Frittieren von Pommes über 170 °C.)

Garen auf 2 Ebenen mit automatischer Steuerung (Timer):
1. Geschlossener Garbehälter:
Vielseitige Zubereitungen: für z.B. Pommes aus 1,5 kg Kartoffeln, Bratkartoffeln, Risotto, Chili con Carne uvm.; Gemüse- und Fleischgerichte auch mit Soße (z.B. Bolognese, Chili con Carne) - ohne Anbrennen

2. Fett-frei-Grillplatte zum Grillen, Braten und Überbacken
für z.B. Steak, Schnitzel, Hackfleischbällchen, Fischfilet, Fischstäbchen, Muffins, Teigtaschen uvm.

Patentierte 2in1-Technologie
  • 2in1-Bedienfeld: kontrolliert und steuert automatisch den 2in1-Garvorgang
  • 2in1-Griff: einfache und sichere Bedienung von Grillplatte und Garbehälter
  • 2in1-Löffel: optimale Öl- (20 ml) und Salz-Dosierung (5 g)
  • 4 Automatik-Programme für Fleisch, Geflügel, Fisch und Dessert: Wenig Öl sorgt für die Bräunung und knusprige Oberfläche des Garguts: 1 Messlöffel Öl (20 ml) genügt für Pommes frites aus 1 kg frischen Kartoffeln.
  • Öl nach Geschmack wählbar (z.B. wertvolles Olivenöl oder Rapsöl)
  • Wärmeisoliertes Thermokunststoffgehäuse
  • Transparenter Kunststoffdeckel zur Beobachtung des Frittiervorgangs (ohne Beschlagen)
  • Garbehälter mit kratzfester Antihaftbeschichtung. Ausschließlich natürliche Materialien: Keramik auf Siliciumbasis (RESISTANT-S-Technologie)
  • Abnehmbarer, überstehender Rand für die optimale Zubereitung von Pommes frites bei über 1 kg Gargut
  • Timer mit Signal am Ende der Garzeit & automatischer Stopp am Ende der Garzeit
  • Abnehmbares Anschlusskabel
  • Einfache Reinigung: kein Ölmanagement, Gargutbehälter & Grillplatte (antihaftbeschichtet), Deckel und Rührvorrichtung herausnehmbar (spülmaschinengeeignet)
  • INKL: Rezeptbuch für 2in1-Kochen mit Ernährungsberatung

Datenblatt

Leistung

Farbe

schwarz/grau

Fassungsvermögen

1,5 kg

Herstellergarantie

24 Monate

Weitere Informationen zum Service, Support und zu den Garantiebedingungen des Herstellers finden Sie hier!

Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
pro Stück
€ 3,51*
ab € 148,42*
€ 157,65*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 153,17*
€ 163,17*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 154,90*
€ 164,57*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 157,56*
€ 168,59*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 160,99*
€ 171,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,65*
€ 187,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,57*
€ 186,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,40*
€ 182,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.