Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tefal KO 3308 Wasserkocher 1,7 Liter Schwarz / Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-H310-002
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     KO 3308
EAN/GTIN:
     3045386354948
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
tefal wasserkocher 1,7 l
KO 3308 Wasserkocher 1,7 Liter von Tefal

Merkmale:
Verdeckte Heizschlange
Herausnehmbarer Anti-Kalkfilter
Trockengeh-/ Überhitzungsschutz

  • Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
  • Deckel mit automatischer Öffnung
  • Kabellos, 360°-Sockel
  • Kabelaufbewahrungsmöglichkeit
  • Verdeckte Heizschlange (Abdeckung aus Edelstahl)
  • Herausnehmbarer Anti-Kalkfilter
  • 2 transparente Wasserstandsanzeigen für Rechts- und Linkshänder
  • Trockengeh-/Überhitzungsschutz
  • Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit
  • Fassungsvermögen 1,7 l
  • 2400 Watt
  • Farbe: Schwarz / Edelstahl

Datenblatt

Technische Daten

Fassungsvermögen: 1,7 Liter
Heizleistung: 2.400 Watt
Farbe: Schwarz-Silber

Ausstattung

Wasserstandsanzeige (Außen liegend)
360°-Sockel

Sicherheit

Verdecktes Heizelement
Überhitzungsschutz

Kalkfilter

Vorhanden, Herausnehm- & Abwaschbar

Material

Gehäuse: Kunststoff
Innenbehälter: Edelstahl

Herstellergarantie

24 Monate Herstellergarantie

Weitere Informationen zum Service, Support und zu den Garantiebedingungen des Herstellers finden Sie hier.

Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher schwarz
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 7,60*
ab € 22,13*
€ 25,30*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,81*
€ 26,09*
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 24,12*
€ 27,62*
3
pro Stück
€ 6,50*
ab € 26,40*
€ 27,69*
Lager 1231
1
pro Stück
€ 2,51*
ab € 25,87*
€ 29,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG