Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bomann MWG 2216 H EB Einbaumikrowelle/Heißluft/Grill


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-H099-103
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     622161
EAN/GTIN:
     4004470221619
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Kombi-Mikrowelle
Microwelle
Mikrowelle
Merkmale:

  • Einbau-Mikrowelle mit Rahmen (für 60cm breiten Hochschrank)
  • 25 Liter Garraum
  • 900 Watt Mikrowellenleistung
  • 1.100 Watt Grill
  • 2.500 Watt Heißluft
  • 5 Mikrowellen-Leistungsstufen
  • 1 Grillstufe
  • 2 Kombi-Leistungsstufen Grill/Mikrowelle
  • 2 Kombi-Leistungsstufen Heißluft/Mikrowelle
  • 10 Temperatureinstellungen Heißluft (140°–230° C)
  • Auftauprogramm
  • 10 Automatik-Programme
  • Schnellstart-Programm
  • 95-Minuten-Timer mit Endsignal
  • Kindersicherung
  • Drehteller, ca. 31,5 cmDurchmesser
  • Grillrost, ca. 27,5 cmDurchmesser
  • Garraumbeleuchtung
  • Edelstahl-Front
  • Edelstahl-Innenraum
  • Geräte-Abmessungen: 520 x 350 x 470 mm (B x H x T)
  • Geräte-Abmessungen mit Rahmen: 595 x 460 x 470 mm (B x H x T)
  • Gewicht: ca. 19 kg
  • Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
  • Leistungsaufnahme: 1450 W

Datenblatt

Funktionen

Mikrowelle
Grill
Heißluft

Bauform

Einbaugerät

Leistung

Mikrowelle: 900 Watt
Grill: 1100 Watt
Heißluft: 2500 Watt
Umluft: -
Dampfgarer: -

Programme

10 Automatikprogramme
4 Kombiprogramme

Einstellungen

5 Mikrowellen-Leistungsstufen
10 Heißluft-Temperaturstufen
1 Grill-Leistungsstufen
Temperaturbereich Heißluft von 140°C bis 230°C

Bedienung/Anzeigen

Symbol-Display
Garzeit-Timer mit Endsignal
Garraum-Beleuchtung
Kindersicherung

Maße

Garraumvolumen: 25l
Drehteller-Durchmesser: 31cm
Geräte-Maße:
Geräte-Abmessungen (H x B x T in mm): 350 x 520 x 470
Gewicht: 21kg
Nischen-Maße:
Nischen-Abmessungen (H x B x T in mm): 450 x 560 x 550

Material/Farbe

Material Gehäuse: Edelstahl
Material Garraum: Edelstahl
Farbe Gehäuse: Silber

Besonderheiten

Einbaugerät

Lieferumfang

Montage-Zubehör (1x Einbaurahmen, 1x lange Schraube, 1x Bohrschablone, 10x kurze Schrauben, 2x Traverse, 1x Montagewinkel)
Drehteller
Gleitring

Herstellergarantie

24 Monate Herstellergarantie

Weitere Informationen zum Service, Support und zu den Garantiebedingungen des Herstellers finden Sie hier.

Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,70*
ab € 140,63*
€ 152,66*
€ 4,95*
ab € 154,79*
€ 168,60*
Lager 1231
€ 3,51*
ab € 160,91*
€ 171,69*
€ 5,90*
ab € 172,61*
€ 185,11*
€ 4,80*
ab € 201,82*
€ 218,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,69*
€ 204,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,22*
€ 200,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,91*
€ 191,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.