Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon Ixus 185 Digitalkamera schwarz + SanDisk Ultra 32 GB SDHC Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-7002-3G6
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     IXUS185S/32GBULTRA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
SDHC
Ganz einfach das Motiv anvisieren und auslösen: Mit dieser schlanken und schicken IXUS bekommen Sie erstklassige Qualität und Vielseitigkeit im Taschenformat. Sie überzeugt durch einen 8fach optischen Zoom mit 16fach ZoomPlus, Smart Auto und HD-Movieaufnahmen auf Knopfdruck.

Highlights:

  • Dank 28mm-Weitwinkelobjektiv mit 8fach optischem Zoom halten Sie mit dieser kompakten IXUS die schönsten Momente – nah oder fern – in erstklassiger Qualität fest
  • Genießen Sie tolle Aufnahmen mit 20,0 Megapixeln, DIGIC 4+ und Gesichtserkennung. Versehen Sie die Bilder Ihrer schönsten Momente mit einem Datumsstempel
  • Einfach Motiv anvisieren und auslösen – zu erstklassigen Ergebnissen verhelfen Easy Auto, ein 6,8 cm LC-Display und die Hilfe-Taste
  • Zahlreiche einfach anwendbare Kreativ-Modi wie Fisheye- und Miniatur-Effekt sowie Farbverstärkung und Monochrom bieten echten Fotospaß
  • Kreative und vielseitige HD-Movies (720p) ganz einfach auf Tastendruck aufnehmen

Bildperfektion im Taschenformat

Durch ihr schlankes Design und die edle Metallfront ist die intelligente IXUS 185 bei jeder Gelegenheit ein modisches Statement. Sie ist besonders kompakt und macht es jedem einfach, die wichtigsten Momente als Bild oder Movie festzuhalten.

Dank 28-mm-Weitwinkelobjektiv mit 8fach optischem Zoom

Halten Sie mit dieser kompakten IXUS die schönsten Momentein erstklassiger Qualität fest.

Kreative und vielseitige HD-Movies (720p)

ganz einfach auf Tastendruck aufnehmen

Genießen Sie außergewöhnlich detailreiche Aufnahmen

Dank 20,0 Megapixeln, DIGIC 4+ Prozessor, Gesichtserkennung und Auto Zoom.

Smart Auto mit Auto-Taste

Ermöglicht ganz automatisch großartige Ergebnisse; die Bildkomposition erfolgt ganz komfortabel über das 6,8 cm (2,7 Zoll) LC-Display

Zahlreiche Kreativfilter

Laden zum Experimentieren ein und bieten echten Fotospaß. 1 cm Naheinstellgrenze für beeindruckende Details alltäglicher Objekte.


--- Weitere Informationen ---

Canon Apps für Mobilgeräte
Machen Sie mehr aus Ihrer Kamera, Ihren Objektiven und anderen Canon Imaging-Systemen. Alle Canon-APP´s finden Sie unter: www.canon.de/apps

Canon Support
Um Zugriff auf Software, Treiber, Handbücher, Firmware und häufig gestellte Fragen zu erhalten, suchen Sie unter www.canon.de/support

Datenblatt

System

Anwenderklasse

Basisklasse

Sensor

Typ & Größe: 1/2.3" CMOS Sensor (6.2 x 4.6 mm)
Cropfaktor: 5.6x
Bildprozessor: Digic 4+
Lichtempfindlichkeit (ISO): 100 - 1.600

Optik

Objektiv: integriert

Brennweite: 28 - 224 mm
Lichtstärke: 3,2 - 6,9
Bildstabilisator: integriert
Naheinstellgrenze: 1 cm
Zoom optisch: 8-fach
Zoom digital: 4-fach
Zoom kombiniert: 32-fach

Bildeigenschaften

Effektive Auflösung: 20 Megapixel
Bildgröße: 5.152 x 3.864 Pixel
Serienbilder pro Sekunde: 1
Dateiformat: JPEG
Selbstauslöser

Videoeigenschaften

Format: HD Videoaufnahme
Auflösung: 1.280 x 720 Pixel
Frequenz: 25 fps
Dateiformat: MOV
max. Videolänge: ca. 30 Minuten

Display

6,8 cm (2,7 Zoll) LCD Display mit 230.000 Pixeln

Blitz

integriert

Funktionen

9 AF-Messfelder
Belichtungszeit: 10s - 1/2000s
Belichtungssteuerung: Programmautomatik
Belichtungskorrektur: +/- 2 LW in 1/3 Schritten
Scharfstelllung: Autofokus
Gesichtserkennung

Speicher

Speicherkartenslot I: SDHC/SDXC

Schnittstellen / Anschlüsse

Allgemein:
• Stativgewinde
• Anschluss für Netzgerät

Anschlüsse:
• Videoausgang
• USB 2.0 Anschluss

weitere Ausstattung

integrierte Lautsprecher
integriertes Mikrofon
integrierter Blitz

Stromversorgung

Li-Ion-Akku (NB-11LH)
Kapazität: 680 mAh
Ausdauer: 290 Aufnahmen (nach CIPA Standard)

Allgemeine Daten

Farbe: schwarz
Gehäusematerial: Kunststoff

Abmessungen

95 x 54 x 22 mm (B x H x T)

Gewicht

126 g (inkl. Akku & Speicherkarte)

Lieferumfang

Canon IXUS 185 Digitalkamera schwarz

  • Handschlaufe WS-800
  • Akku NB-11L
  • Akkuladegerät CB-2LFE
  • Netzkabel
  • Bedienungsanleitung

Herstellergarantie

12 Monate

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.