Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lexmark MarkNet N8352 802.11b/g/n WLAN-Druckserver mit NFC 27X0135


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-6K05-1FU
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     27X0135
EAN/GTIN:
     8592978041373
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
wireless print server lexmark
Lexmark MarkNet N8352 802.11b/g/n WLAN-Druckserver mit NFC 27X0135

Statten Sie Ihre Lexmark Geräte mit der Möglichkeit zum netzwerkbasierten WLAN-Drucken aus und ermöglichen Sie Android-Benutzern den praktischen Direktdruck über die WLAN-Verbindung und die Funktion “Tap to Print”.

WLAN-Drucken mit NFC-Komfort
Gewöhnlich steht die Annehmlichkeit des drahtlosen WLANDruckens nur Benutzern mit Netzwerkzugriff zur Verfügung. Die Möglichkeit, z.B. als Gast ohne Netzwerkzugriff etwas auf einem
Gerät auszudrucken, fügt dem drahtlosen Drucken eine völlig neue Dimension hinzu. Der Lexmark MarkNet N8350/N8352 WLAN-Druckserver mit NFC bietet auch Gästen eine unkomplizierte Alternative zur Netzwerkverbindung.

Ein Druckserver - zwei Funktionen
  • Verbindung von Netzwerknutzern: Die WLANDruckserverfunktion fügt den Lexmark Geräten Konnektivität nach 802.11b/g/n hinzu und kann als Teil der Netzwerkinfrastruktur konfiguriert werden.
  • Unterstützung von Direktdruck: Durch die Unterstützung von Lexmark Mobile Direct ist es Anwendern von Smartphones und Tablet-PCs (Android, iOS) möglich, über die WLAN-Verbindung zu drucken, ohne erst den Netzwerkzugriff konfigurieren zu müssen*. Lexmark Mobile Direct ist Bestandteil des intelligenten MFP-Ecosystems von Lexmark.

Mühelose Ausgabe durch "Tap to Print”
  • Funktion „Tap to Print“ über NFC-/Android-Verbindung: Sie können ganz leicht eine direkte Verbindung zwischen Ihrem mobilen Android-Gerät und einem Lexmark Drucker oder MFP herstellen, ohne über ein Netzwerk gehen zu müssen. Fügen Sie Ihrem mobilen Android-Gerät einfach die Lexmark App „Mobile Print“ hinzu, tippen Sie auf das Lexmark NFC-Tag und Lexmark Mobile Direct stellt automatisch eine Druckverbindung mit dem Gerät her. Drucken Sie das Dokument aus – und fertig. Einfacher geht's nicht.
  • Schnell, einfach, sicher: Dadurch, dass weder die Anmeldeinformationen für das Netzwerk noch ein Kennwort erforderlich sind, kann der Druckvorgang schnell und einfach ausgeführt werden und das Netzwerk bleibt sicher.

Erweiterte Sicherheit
  • Unterstützung WLAN-Verschlüsselung: Schützen Sie sich mit WEP-Verschlüsselung (64- und 128-Bit-Schlüssel), Wi-Fi Protected Access (WPA2™) auf der persönlichen Sicherheitsstufe und Wi-Fi Protected Access (WPA2™) auf der unternehmensweiten Sicherheitsstufe vor drahtlosem Fremdzugriff. Anhand der standardmäßigen WLANVerbindung können Sie den Zugriff auf den Drucker kontrollieren.
  • Schutz auf Netzwerkebene: Die eingeschlossene IPSec-Unterstützung kann sowohl in IPv4- als auch in IPv6-Netzwerken eingesetzt werden und ermöglicht die Verschlüsselung und Authentifizierung der Datenkommunikation auf Netzwerkebene.
  • Verwaltungssicherheit: Das integrierte SNMPv3 unterstützt die Verwaltung verschlüsselter und authentifizierter Netzwerkdaten zum Schutz von Remotekonfigurationen sowie Gerätestatusmeldungen.

Installation und Steuerung
  • Einfache Installation: In einigen Lexmark Geräten können Sie die WLAN-Karte einfach in den Internal Solutions Port einschieben. Andere Modelle erfordern einen mitgelieferten Pod für die Kartenhalterung oder es muss ein WLAN-Modul an die USB-Verbindung des Lexmark Geräts angeschlossen werden. Bringen Sie das selbstklebende NFC-Tab an einer zugänglichen Stelle am Gerät an und Sie können es direkt in Betrieb nehmen.

Datenblatt

Kompatibilität

MS310, MS312, MS410, MS415, MS510, MS610
MX310, MX410
CS310, CS410, CS510
CX310, CX410, CX510
M1140, M1140+, M1145, M3150
XM1140
C2132
XC2130, XC2132

Technologie

802.11 b/g/n (2,4 GHz). Die NFC-Funktion „Tap to Print“ wird durch NFC-Tag, "Lexmark Mobile Direct" und die Lexmark-Anwendung "Mobile Print für Android" unterstützt.

Kanäle

Kanal-11-Infrastruktur und Ad-Hoc für USA/Kanada
Kanal-13-Infrastruktur für Europa

Betriebssysteme

Android 4.1.2, 4.2.2, 4.3, 4.4.2
Apple OS X (10.6 - 10.9), iOS (4.2 und später)
Microsoft Windows Vista, 7, 8/8.1, 2008, 2012 R2 und RT
Linux, Unix, Novell

Netzwerksicherheit

Lexmark Embedded Web Server, IPv6, IPSEC, 802.1x, SNMPv3
802.11i b/g/n 72 Mbit/s
WEP-Verschlüsselung (64- und 128-Bit-Schlüssel)
Wi-Fi Protected Access (WPA2™) auf der persönlichen Sicherheitsstufe, Wi-Fi Protected Access (WPA2™) auf der unternehmensweiten Sicherheitsstufe

Reichweite

Die Reichweite für den Infrastrukturmodus beträgt bis zu 45,7 Meter.
Die Reichweite für das direkte Drucken beträgt bis zu 15,2 Meter.
Die Reichweite für NFC beträgt bis zu 10 mm.
Die Übertragungsgeschwindigkeit und -reichweite ist von der direkten Umgebung abhängig.

Abmessung

1,6 x 6,0 x 9,0 Zoll
41 x 152 x 229 mm

Gewicht inkl. Verpackung

0,37 lb.
0,17 kg

Lieferumfang

WLAN-Modul
NFC-Tag
USB-Kabel
Befestigungshalterungen
Dokumentation

Weitere Suchbegriffe: druckserver wlan, druckserver
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 36,19*
€ 41,74*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 36,29*
€ 41,83*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 36,71*
€ 42,22*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,78*
€ 43,25*
Lager 1231
pro Stück
€ 2,51*
ab € 45,63*
€ 50,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG