Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Xerox 003R90649 Performer Normalpapier 5x500 Blatt, DIN A4, 80 g/qm Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-6J16-00C
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     500559
EAN/GTIN:
     5017534506491
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier
Xerox 003R90649 Performer Normalpapier 5x500 Blatt, DIN A4, 80 g/qm Karton

Xerox-Papier für Drucker und Kopierer
Xerox Performer ist ein Universalpapier, das Zuverlässigkeit mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis kombiniert. Ein konsistentes und zuverlässiges Produkt für alle Kopier
- und Laserdruckanwendungen. Auch für Normalpapier-Faxgeräte geeignet.

Features:
  • Medientyp: Papier
  • Mediengröße: A4 (210 x 297 mm)
  • Mediengewicht: 80 g/m2
  • Enthaltene Menge: 2500 Stck.
  • Grammatur: 80
  • Dicke: 102μm
  • Rauheit: 300ml/min
  • Steifigkeit (Maschinenrichtung):105mN
  • Steifigkeit (Querrichtung): 45mN
  • Weißegrad: 146 +/-3
  • Opazität: 89%
  • Bleichmethode: ECF
  • ISO9706 erfüllt

Datenblatt

Herstellergarantie

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung.

Weitere Informationen zum Service, Support und zu den Garantiebedingungen des Herstellers finden Sie hier!

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 8,43*
Lager 1231
pro Stück
€ 2,51*
ab € 16,68*
€ 16,68*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG