Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brother BP60PA3 Inkjetpapier-A3, Paket mit 250 Blatt, 80 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-6J04-111
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     BP60PA3
EAN/GTIN:
     4977766661539
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier
Brother BP60PA3 Inkjetpapier-A3, Paket mit 250 Blatt, 80 g/qm

Features:
  • Medientyp: Normalpapier
  • Mediengröße: A3 (297 x 420 mm)
  • Drucktechnologie: Tintenstrahl
  • Mediengewicht: 73 g/qm
  • Enthaltene Menge: 250 Blatt
  • Entwickelt für: DCP 6690CW; Justio MFC-5890CN; MFC 5890CN, 6490CW, J6910DW

Datenblatt


Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Ries
€ 2,95*
ab € 7,34*
€ 9,30*
1 Tag
10
pro Ries
Frei Haus
ab € 7,35*
€ 9,31*
pro Ries
€ 4,95*
ab € 7,39*
€ 9,35*
pro Ries
€ 2,50*
ab € 7,58*
€ 9,54*
Lager 1231
pro Stück
€ 2,51*
ab € 13,91*
€ 16,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,05564* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brother
BP60MA
ab € 3,02*
Sonstiges
Brother
BP60MA3
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG