Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brother MFC-J5930DW Multifunktionsdrucker Scanner Kopierer Fax WLAN A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-6I04-023
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCJ5930DWG1
EAN/GTIN:
     4977766773348
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Mit dem "Tinten- & Toner-Finder" von Cyberport gehört die leidige Tinten- und Toner-Suche der Vergangenheit an. Wenige Klicks genügen, um die passende Drucker- und Tinten-Patrone zu finden.

Professionelles 4-in-1 Business-Ink Multifunktionsgerät mit PCL 6 und PostScript 3 Emulation

Das MFC-J5930DW ist das professionelle 4-in-1 Business-Ink Multifunktionsgerät für Ihre hohen Anforderungen im Büro oder in der Arbeitsgruppe. Dank PCL 6 und einer PostScript 3 Emulation lässt sich das Gerät perfekt in unternehmensspezifische IT-Strukturen einbinden. Nutzen Sie das erweiterte Papiermanagement für Ihre unterschiedlichen Medienformate bis DIN A3 und drucken, scannen, kopieren und faxen Sie auch beidseitig bis zu DIN A4. Freuen Sie sich über hochqualitative Ausdrucke und profitieren Sie dank vier separater XL-Patronen von sehr günstigen Druckkosten.

  • DIN A4 Vorlagenglas sowie 50 Blatt Duplex-ADF mit Dual-CIS Scanner (bis zu DIN A4)
  • Schnelle erste Seite in 6 Sekunden
  • USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 BaseTX (LAN), 802.11 b/g/n (WLAN), NFC
  • PCL 6, PostScript 3 Emulation, PDF Version 1.7, XPS 1.0
  • 2 x 250 Blatt Papierkassette, 100 Blatt MF-Zufuhr
  • Bis zu 22 ISO-Seiten pro Minute in S/W (DIN A4) und bis zu 20 ISO-Seiten pro Minute in Farbe (DIN A4)

Inkl. PRINT AirBag für 200.000 Seiten im Wert von 450 Euro
Brother bietet für dieses Modell den PRINT Airbag für 200.000 Seiten an. Sollte vor Erreichen der Druckleistung und vor dem Ende des 3-jährigen Garantiezeitraums ein Austausch von Verschleißteilen, bei denen die normale Garantie im Schadensfall nicht greift, erforderlich sein, übernimmt Brother die Kosten für die entsprechende Arbeitszeit und die notwendigen Verschleißteile. Nähere Infos und Teilnahmebedingungen unter www.brother.de/printairbag.

Beidseitig Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen
Das MFC-J5930DW ist mit einem Duplex-ADF mit Dual-CIS-Scaneinheit ausgestattet. Dokumente, die in diesen automatischen Vorlageneinzug eingelegt werden, können damit gleichzeitig von oben und unten eingescannt werden. Das manuelle Umdrehen eines beidseitig bedruckten Dokumentes entfällt somit. Dies spart Zeit und erleichtert den Arbeitsablauf ungemein. Die Duplexdruckeinheit sorgt zusätzlich dafür, dass Dokumente auch beidseitig ausgedruckt werden können. Somit kann das MFC alle Funktionen (Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen) auch Duplex, bis zum Format DIN A4, ausführen.

NFC-Schnittstelle
Das MFC-J5930DW ist mit einem integrierten NFC-Kartenleser ausgestattet, der mit gängigen Kartentypen kompatibel ist. Die Authentifizierung bei Lösungen, wie der Benutzersperre 3.0 oder b-guard, kann direkt über diesen Kartenleser erfolgen.

Mehr Sicherheit und Service ohne Mehrkosten
Als Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte haben wir uns für die 3-jährige Herstellergarantie entschieden. Ihnen als Anwender unserer Geräte bietet dies mehr Leistung sowie Sicherheit und schafft gleichzeitig eine solide Grundlage für eine problemlose Nutzung der Brother Produkte. Sollte es innerhalb dieser 3 Jahre nach Kauf eines Brother Produktes tatsächlich zu einem Garantiefall kommen, sorgt unser technischer Service sowie unsere bundesweiten Servicepartner (bestimmt auch in Ihrer Nähe) für eine schnelle Reparatur oder gar einen Austausch.

Datenblatt

Drucker

Druckmethode:
Piezo-Technologie, 4 separat auswechselbare Tintenpatronen

Druckgeschwindigkeit ISO:
Bis zu 22 ISO-Seiten/Min. in S/W
bis zu 20 ISO-Seiten/Min. in Farbe (A4-Seiten gemäß ISO/IEC 24734) - entspricht Lasergeschwindigkeit; Bis zu 35 Seiten/Min. in S/W und bis zu 27 Seiten/Min. in Farbe (Entwurfsmodus)

Erste ausgedruckte Seite (FPOT):
6 Sekunden (aus Bereitschaftsmodus, gemäß ISO/IEC 17629)

Druckauflösung:
Bis zu 4.800 x 1.200 dpi

Duplexdruck:
Automatischer Duplexdruck (bis zu DIN A4)

Randloser Druck:
Aus Grafikanwendungen in den Formaten DIN A3, DIN A4, Letter, A6, Foto, Karteikarte, Foto-L, Foto-2L, Ledger

Druckvolumen:
Optimal für Druckvolumen von: Ø 2.700 Seiten/Monat

Scanner

Scannertyp:
DUAL-CIS Farbscanner

Scan-to-Funktionen:
Scan-to-E-Mail/Datei/Bild/Text/USB-Stick/Web-Dienste/E-Mail Server/FTP/Netzwerk (SMB)/ Sharepoint

Scanauflösung:
Bis zu 2.400 x 1.200 dpi (optisch)
bis zu 19.200 x 19.200 dpi (interpoliert)
bis zu 600 x 600 (ADF)

Farbtiefe:
48 Bit (intern), 24 Bit (extern)

Graustufen:
256

Web Connect:
Scannen Sie zu oder drucken Sie aus Cloud-Diensten wie FacebookTM, FLICKR®, Google DriveTM, EVERNOTE, Dropbox, Box, OneNote® und OneDrive®

Kopierer

Kopierauflösung:
Bis zu 600 x 600 dpi in S/W und Farbe

Zoomfunktion:
Von 25-400 % in 1%-Schritten

Kopiergeschwindigkeit DIN A4:
Bis zu 12 Seiten/Min. S/W
Bis zu 9 Seiten/Min. in Farbe (gemäß ISO/IEC 24735)

Duplexkopie:
Ja, automatisch bis zu DIN A4

Mehrfachkopien:
Bis zu 99, auch sortiert

Kopierfunktionen:
N-in-1 (2-in-1, 2-in-1 Ausweis, 4-in-1), Posterkopie (3x3, 2x2, 1x2), Hintergrundfarbe entfernen (am Gerät), Quittungskopie, Wasserzeichen

Fax

Übertragungsgeschwindigkeit:
33.600bps

PC-Fax-Funktion:
Senden und Empfangen unter Windows
Senden unter Mac und Linux

Sende- & Empfangsspeicher:
Bis zu 200 Seiten (ITU-T Test Seite #1/MMR)

Werbefax-Löschfunktion:
Empfangene Faxe können im MFC zwischengespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt auf den PC übertragen werden (nur unter Windows)

Rufnummernspeicher:
100 Kontakte mit je 2 Nummern oder E-Mail-Adressen

Faxen ohne PC:
Über DIN A4 Vorlagenglas und 50 Blatt Duplex-ADF

Faxvorschau:
Faxvorschau über 9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay

Papiermanagement

Papierzuführungen:
2 x 250 Blatt Papierkassetten
100 Blatt Multifunktionszufuhr

Medien-Formate:
Papierkassette 1: Querformat: DIN A4, LTR, EXE Hochformat: DIN A3, Ledger, Legal, Folio, DIN A5, DIN A6, Foto (10x15cm), Karteikarte (127x203mm), Foto-L (89x127mm), Foto-2L (127x178mm), C5, Com-10, DL Umschlag, Monarch
Papierkassette 2:Querformat: DIN A4, Letter Hochformat: DIN A3, Ledger, Legal, Folio
Duplex:PC-Druck: DIN A4, Letter, EXE, DIN A5
Kopieren: DIN A4, Letter, DIN A5ADF: Breite: 105 bis 215,9 mm Länge: 148 bis 355,6 mm
MF-Zufuhr:Querformat: DIN A4, Letter, EXE Hochformat: DIN A3, Ledger, Legal, Folio, DIN A5, DIN A6, Foto (102x152mm), Karteikarte (127x203mm), Foto-L (89x127mm), Foto-2L (127x178mm), C5, Com-10, DL Umschlag, Monarch
Vorlagenglas:Breite: 215,9 mmLänge: 279 mm
Randloser Druck:DIN A3, DIN A4, Letter, DIN A6, Foto, Karteikarte, Foto-L, Foto-2L, Ledger

Konnektivität

USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 BaseTX (LAN), 802.11 b/g/n (WLAN), PictBridge, USB-Host

NFC-Schnittstelle:
Unterstützt Verbindung zu NFC-Karten (zur Authentifizierung für Pull Print Lösungen) und zu Mobilgeräten (einfachere Verbindung zu iPrint&Scan)

Mobile Connect:
Kostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Android Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle Fire; AirPrint zum Drucken von iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch; Google Cloud Print™ zum Drucken aus kompatiblen Anwendungen

Speicher

512 MB

Betriebssysteme

Windows 7 (32 bit (x86) & 64 bit (x64) Edition),, Windows Vista (32 bit (x86) & 64 bit (x64) Edition), Windows XP Professional (32 bit (x86) & 64 bit (x64) Edition), Windows XP Home,
Windows Server 2003 & 2008 (32 bit (x86) & 64 bit (x64) Edition), Windows Server 2008 R2 (64 bit (x64) Edition),
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x

Display / Bedienfeld

9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay

Energieverbrauch

Im Betrieb: 32 W
In Bereitschaft: 5,5 W
Schlafmodus: 1,8 W
Ausgeschaltet: 0,04 W

Geräuschemission

k.A.

Seitenpreise

Seitenpreis (ISO-Farbe): 6,6 Cent
Seitenpreis (ISO-SW): 1,2 Cent
Grundlage (ISO): 15.000 Seiten

Grundlage: Die Daten zur Berechnung stammen von Druckerchannel.de

Abmessungen

(B x H x T): 530 x 374 x 398 mm

Gewicht

ca. 20,6 kg

Lieferumfang

MFC-J5930DW inkl. 3 Jahre Vor-Ort-Herstellergarantie und PRINT AirBag für 100.000 Seiten
4 Starterpatronen: Schwarz für ca. 2.400 Seiten, Cyan, Magenta, Gelb für je ca. 975 Seiten (gemäß ISO/IEC 24711)
Netzwerkkabel
Installationsanleitung, Benutzerhandbuch, Handbuch auf CD-ROM
Faxanschlusskabel

Software:
Drucker-, Scanner- und PC-Faxtreiber für Windows und Mac, Control Center 4 & Nuance® Paper Port® 14 (Win), Control Centre 2 inkl. Nuance® OCR Modul (Mac)

Verbrauchsmaterial / Zubehör

Standard-Patronen:
Schwarz (LC-3217BK) 550 Seiten*; Cyan (LC-3217C) 550 Seiten*; Magenta (LC-3217M) 550 Seiten*; Gelb (LC-3217Y) 550 Seiten*; *gemäß ISO/IEC 24734

XL-Patronen:
Schwarz (LC-3219XLBK) 3.000 Seiten*; Cyan (LC-3219XLC) 1.500 Seiten*; Magenta (LC-3219XLM) 1.500 Seiten*; Gelb (LC-3219XLY) 1.500 Seiten*; *gemäß ISO/IEC 24734

Herstellergarantie

3 Jahre Vor-Ort Herstellergarantie

Weitere Informationen zum Service, Support und zu den Garantiebedingungen des Herstellers finden Sie hier!

Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 387,08*
€ 396,44*
pro Stück
€ 7,00*
ab € 393,28*
€ 402,82*
pro Stück
Frei Haus
ab € 396,96*
€ 406,61*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 397,51*
€ 407,18*
Lager 1231
pro Stück
€ 2,51*
ab € 412,56*
€ 422,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,68*
€ 502,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,82*
€ 497,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,56*
€ 490,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
LC3217BK
ab € 13,24*
Zubehör
Brother
LC3217C
ab € 9,76*
Zubehör
Brother
LC3217M
ab € 9,74*
Zubehör
Brother
LC3217Y
ab € 9,67*
Zubehör
Brother
LC3219XLVALDR
ab € 76,09*
Zubehör
Brother
LC3219XLBK
ab € 25,91*
Zubehör
Brother
LC3219XLC
ab € 17,08*
Zubehör
Brother
LC3219XLM
ab € 16,98*
Zubehör
Brother
LC3219XLY
ab € 17,11*
Zubehör
Brother
ZUNTMFCJ5930G1
ab € 261,16*
Zubehör
Brother
LC-3217VAL
ab € 44,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG