Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EPSON WorkForce Pro WF-R5690DTWF Multifunktionsdrucker Scanner Kopierer Fax WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-6I02-154
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CE27402
EAN/GTIN:
     8715946547909
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Copier
Produktmerkmale
  • Besonders ergiebig drucken: Drucken Sie bis zu 75.000 Seiten, ohne die Tinte wechseln zu müssen
  • Umweltfreundlich: Bis zu 80 Prozent weniger Stromverbrauch als vergleichbare Farblaserdrucker
  • Zeitsparend: Automatisches beidseitiges Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen
  • Ideal für Unternehmen: Scan-to-Funktionen, Unterstützung für LDAP-Adressbuch und PDL-Emulationen
  • PrecisionCore-Technologie: Die innovative Druckkopftechnologie von Epson

Dieser 4-in-1-Business-Tintenstrahldrucker sorgt für Planungssicherheit bei den Druckkosten und minimale Benutzerintervention – für eine höhere Produktivität.

Dieses Business-Multifunktionsgerät basiert auf dem Epson RIPS-System (Replaceable Ink Pack System), das für sehr langes Drucken ohne Nachschub von Tinte sorgt. Es ist ausschließlich über von Epson autorisierte Fachhändler erhältlich. Mit diesem DIN A4-Multifunktionsgerät für Arbeitsgruppen profitieren Unternehmen von der Produktivität einer dezentralen, verteilten Druckerflotte, die kaum Eingriffe durch die Benutzer erfordert und die komplette Kontrolle über die Druckkosten ermöglicht.

Bis zu 75.000 Seiten drucken, ohne die Tinte zu wechseln
Dank der hochergiebigen Tinten können Sie bis zu 75.000 Seiten in Schwarzweiß oder 50.000 Seiten in Farbe drucken, ohne Tinte zu ersetzen.

Ideal für Unternehmen
Mit der PrecisionCore-Technologie erzielen Sie nicht nur die hohe Qualität, für die Epson bekannt ist, sondern auch die schnelle Druckgeschwindigkeit, die für den Büro-, kommerziellen und industriellen Druck erforderlich ist. Die Epson DURABrite Ultra Ink sorgt für schnell trocknende Ausdrucke. Dank der Funktionen für das Scannen an verschiedene Ziele, der LDAP-Unterstützung und der PDL-Emulationen lässt sich der Drucker auf einfache Weise in Unternehmensumgebungen integrieren. Alle Funktionen sind über den intuitiven, großen Farb-Touchscreen schnell zugänglich. Mit Wi-Fi Direct® können Sie direkt von unterstützten Wireless-Geräten drucken, ohne Verbindung zu einem Router.

Energieeffizient
Der WorkForce Pro WF-R5690DTWF verbraucht bis zu 80 Prozent weniger Strom als vergleichbare Farblaserdrucker2. Dank der Epson Technologie wird für den Druck keine Wärme erzeugt und es werden keine Ozongase freigesetzt. Es entstehen auch keine Lüftergeräusche. Diese Merkmale und der verbesserte Modus für leises Drucken machen ihn ideal für eine Aufstellung am Arbeitsplatz. Außerdem gibt es weniger zu ersetzende Teile als bei einem Laserdrucker.

Zeitsparend
Hohe Druckgeschwindigkeiten von bis zu 34 Seiten/Min. in SW und 30 Seiten/Min. in Farbe (jeweils 20 Seiten/Min. nach ISO) sorgen für mehr Produktivität. Dank der hohen Papierkapazität von bis zu 580 Blatt brauchen Sie seltener Papier nachzulegen, was Zeit spart. Durch automatisches beidseitiges Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen ist jeder Auftrag schnell und einfach erledigt.

Datenblatt

Drucker

Scanner

Einseitige Scangeschwindigkeit (A4 schwarz):
6,3 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan; 300 dpi (with ADF)

Einseitige Scangeschwindigkeit (A4 Farbe):
4,5 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 14 sec. with flatbed scan; 300 dpi (with ADF)

Scanauflösung:
1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertikal)

Advanced document integration:
Scannen zu Email, Scannen zu FTP, Scannen zu Netzwerkordner, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint mit Epson Document Capture Pro, USB-Speichergerät/Speicherkarte

Ausgabeformate:
Scannen zu JPEG, Scannen zu TIFF, Scannen zu PDF

Scannertyp:
Contact image sensor (CIS)

Kopierer

Kopiergeschwindigkeit:
bis zu 19 ipm Colour, bis zu 19 ipm Black
*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)

Kopierauflösung (dpi):
600 x 1200

Verkleinern/Vergrößern:
25 % - 400 % Auto fit function

Maximale Anzahl der Kopien:
99

Maximale Kopiengröße:
Letter

Fax

Faxtyp:
Faxoption für Einzelaufträge (SW und Farbe)

Fax-Übertragungsgeschwindigkeit:
Bis zu 33,6 kbit/s, ca. 3 Sekunden pro Seite

Fehlerkorrekturmodus:
CCITU/ITU Group3-Fax mit Fehlerkorrekturmodus

Fax-Kurzwahltasten (max.):
200 Namen und Nummern

Seitenspeicher:
Bis zu 550 Seiten/6 MB (ITU-T-Tabelle Nr. 1)

Faxfunktionen:
Faxen über PC, Fax zu E-Mail, Empfangen und Speichern, Automatische Wahlwiederholung, Schnellwahl

Papiermanagement

Papierformate:
DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5, DIN C4 (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), No. 10 (Umschlag), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal

Automatischer Dokumenteneinzug:
35 Seiten

Passendes Papiergewicht:
64 g/m² - 256 g/m²

Duplex:
Ja

Standardpapierzufuhr:
580 Blatt Standard, 80 Blatt MP tray, 500 Blatt Papierfach

Kapazität des Ausgabepapierfachs:
150 Blatt

Papierfachkapazität:
580 Blatt Standard, 580 Blatt maximal

Maximale Papierkapazität:
580

Papiereinzug auf der Rückseite (spezielle Medien):
Ja

Konnektivität

Protokolle für Netzwerkdruck:
LPR, FTP, IPP, LPD, Anschluss 9100, WSD, Net BIOS über TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec

Protokolle für Netzwerkmanagement:
SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, Ping, SLP, WSD, LLTD, IEEE 802.1X

Anschlüsse:
Wi-Fi Direct, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, USB-Host, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), Hi-Speed USB – kompatibel mit dem USB 2.0-Standard, Gigabit-Ethernet-Schnittstelle,, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T)

WLAN-Sicherheit:
WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise

Speicher

k. A.

Betriebssysteme

Mac OS 10.5.8 oder höher, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x
Microsoft Windows XP (Home Edition/Professional/Professional X64/Vista), Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit)

Display / Bedienfeld

Farbe, Touchscreen, Diagonale: 10,9 cm

Energieverbrauch

22 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712)
2,6 W (Energiesparmodus)
8,9 W Ready
0,3 W (ausschalten)

Geräuschemission

Betrieb: 52 dB(A)

Seitenpreise

k.A.

Grundlage: Cyberport berechnet die Druckkosten abhängig von der Geräteklassifizierung auf Basis einer geschätzten Anzahl von Ausdrucken im Druckerleben.

Abmessungen

664‎ x 435 x 472 mm (Breite x Tiefe x Höhe)

Gewicht

27,15 kg

Lieferumfang

EPSON WorkForce Pro WF-R5690DTWF
Treiber und Hilfsprogramme (CD)
Separate Tinteneinheiten
Stromkabel
Kurzanleitung zum Einrichten
Garantiedokumente

Verbrauchsmaterial / Zubehör

Wartungs-Kit C13T671000
Yellow XL Ink Supply Unit C13T838440
Cyan XL Ink Supply Unit C13T838240
Magenta XL Ink Supply Unit C13T838340
Black XL Ink Supply Unit C13T838140
Yellow XXL Ink Supply Unit C13T878440
Magenta XXL Ink Supply Unit C13T878340
Cyan XXL Ink Supply Unit C13T878240
Black XXL Ink Supply Unit C13T878140

Hestellergarantie

12 Monate Vor-Ort-Service

Weitere Informationen zum Service, Support und zu den Garantiebedingungen des Herstellers finden Sie hier!

Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
€ 1.703,35*
pro Stück
€ 33,61*
€ 2.871,53*
pro Stück
Frei Haus
€ 2.976,99*
pro Packung
Frei Haus
€ 3.004,47*
Lager 1231
pro Stück
Frei Haus
€ 3.110,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.110,88*
€ 3.701,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C11CD14404
ab € 331,68*
Ähnlich
Epson
C11CD47301
ab € 373,52*
Ähnlich
Epson
C11CD49301
ab € 418,11*
Ähnlich
Epson
C11CD43301BP
ab € 1.577,39*
Ähnlich
Epson
C11CD43301BT
ab € 983,21*
Ähnlich
Epson
C11CD43301
ab € 788,86*
Ähnlich
Epson
C11CD45301BP
ab € 1.936,55*
Ähnlich
Epson
C11CE28402
ab € 1.311,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG