Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP PageWide Pro 477dw Multifunktionsdrucker Scanner Kopierer Fax LAN WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-6I01-16D
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D3Q20B#A80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Ultimativer Nutzen und höchste Geschwindigkeit – der HP PageWide Pro bietet die niedrigsten Gesamtbetriebskosten und die höchsten Geschwindigkeiten seiner Klasse. Profitieren Sie von schnellem beidseitigem Scannen sowie den besten Sicherheitsfunktionen und der höchsten Energieeffizienz dieser Klasse.

Features

  • Drucken/Kopieren/Scannen/Faxen
  • Fach 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Briefumschläge (B5, C5, C6, DL); Fach 2: A4, A5, B5 (JIS), Briefumschläge (DL, B5, C5); Fach 3: A4, A5, B5 (JIS)
  • 2 Hi-Speed USB 2.0-Host; 1 Hi-Speed USB 2.0-Gerät; 1 Ethernet 10/100-Base-TX-Netzwerk; 2 RJ-11 Modemanschluss/Telefonanschluss; 802.11 b/g/n Station; 802.11 b/g Zugangspunkt
  • Bis zu 50,000 Seiten
  • Ein Jahr Garantie mit Service und Support vor Ort; Ein Jahr technischer Support per Telefon, Chat und E-Mail

Profitieren Sie von erstklassigem Nutzen und Ergebnissen, die die Anforderungen von Unternehmen erfüllen – drucken Sie Farbdokumente in professioneller Qualität zu den niedrigsten Gesamtbetriebskosten seiner Klasse.

Die Ergebnisse, die Sie erwarten, und dauerhafter Mehrwert zu den bahnbrechenden Gesamtbetriebskosten – den niedrigsten dieser Klasse.
Drucken Sie Farbdokumente in Profiqualität auf eine Vielzahl an Papieren – ideal für den Einsatz im Büro.
Dank HP PageWide Original Tintenpatronen mit hoher Reichweite drucken Sie noch mehr Seiten und müssen Tintenpatronen seltener austauschen.
Dank optimierter HP PageWide Technologie verwenden Sie weniger Zeit und Budget auf planmäßige Wartungsarbeiten.

Erstklassige Druckgeschwindigkeiten, schnelles Drucken aus dem Energiesparmodus und beidseitiges Scannen in einem Durchlauf sorgen für hohe Produktivität. Schnelle Druckergebnisse verhindern lange Wartezeiten.

Kürzere Wartezeiten und höhere Produktivität dank unübertroffener Geschwindigkeiten von bis zu 55 S./Min. und dem schnellsten Druck der ersten Seite seiner Klasse.
Dieser LDAP-fähige MFP ermöglicht schnelles beidseitiges Scannen direkt an E-Mail und die Cloud.
Verwalten Sie Aufgaben über einen Touchscreen mit 10,9 cm (4,3 Zoll) Diagonale. Drucken Sie Microsoft® Word- und PowerPoint®-Dateien über USB.
Drucken Sie mit Wi-Fi Direct und NFC Touch-to-Print Technologie von Ihrem mobilen Gerät – kein Netzwerk erforderlich.

Minimieren Sie Unterbrechungen und Ausfallzeiten dank effizienter und zuverlässiger Leistung. Schonen Sie die Umwelt und senken Sie den Energieverbrauch gegenüber Laserdruckern – dank HP PageWide Technologie für moderne Büros mit hohem Arbeitsaufkommen.

Minimieren Sie Ausfallzeiten – mit HP PageWide Technologie für zuverlässige unternehmenskritische Leistung.
Sparen Sie jetzt dank HP PageWide Technologie – konzipiert für einen geringeren Energieverbrauch als bei jedem anderen MFP seiner Klasse.
Produzieren Sie mit HP PageWide Tintenpatronen Farbdokumente in Profiqualität und erzielen Sie die Leistung, die Sie erwarten.

Schützen Sie Ihre Drucker, Daten und Dokumente mit erstklassigen Sicherheits- und Bestandsverwaltungsfunktionen. Sichern Sie wichtige Daten und profitieren Sie von den Tools, die Sie für effizientes und sorgenfreies Arbeiten benötigen.

Besserer Investitionsschutz und Erweiterung der Funktionalität bei steigenden Anforderungen durch umfassendes Lösungsportfolio.
Gewährleisten Sie den Schutz vertraulicher Daten. Rufen Sie Ihren Druckauftrag über die Eingabe eines PIN am Gerät ab.
Regulieren Sie den Farbverbrauch und reduzieren Sie die Druckkosten mit HP Color Access Control.
Gewährleisten Sie Druckersicherheit – vom Systemstart bis zum Herunterfahren – mit Funktionen für einen sicheren Systemstart und zur Validierung der Codesicherheit.

Datenblatt

Drucker

Duplex-Druck:
Automatisch (Standard)

Druckleistung (monatlich, A4):
Bis zu 50,000 Seiten

Empfohlenes monatliches Druckvolumen:
750 bis 4.500

Papierfächer, maximal:
Bis zu 3

Druckersprachen:
HP PCLXL (PCL6), natives PDF, HP Postscript Level 3-Emulation

Druckauflösung:
Druckqualität schwarzweiß (optimal): Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (optimiert) von 600 x 600 Input-dpi (auf nicht angegebenem Normalpapier, HP Premium Präsentationspapier matt und HP Prospektpapier matt)
Druckqualität in Farbe (optimal): Bis zu 2.400 x 1.200 dpi (optimiert) von 600 x 600 Input-dpi (auf HP Advanced Fotopapier)

Druckgeschwindigkeit (ISO, wie Laserdrucker):
Bis zu 40 S./Min.

Druckzeit:
Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (A4, betriebsbereit): Nur 6,5 Sek.
Ausgabe der ersten Seite in Farbe (A4, betriebsbereit): Nur 7 Sek.

Scanner

Scantechnologie:
Contact Image Sensor (CIS)

Bit-Tiefe:
24-Bit (Farbe)
8-Bit (Grau)

Kapazität der automatischen Dokumentenzuführung:
Standard, 50 Blatt

Farbscannen:
Ja

Scan-Dateiformat:
Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), durchsuchbare PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)

Graustufen:
256

Standardfunktionen:
Scannen in E-Mail mit E-Mail-Adresssuche über LDAP
Scannen in Netzwerkordner
Scannen an USB
Scannen an einen SharePoint
Scannen an Computer mit SW
Fax-Archiv in Netzwerkordner
Fax-Archiv an E-Mail
Fax an Computer
Fax aktivieren/deaktivieren
Farbfax aktivieren/deaktivieren, Colour Access Control
Native Authentifizierung und Autorisierung

Scanformat ADF (maximal):
216 x 356 mm

Scanformat Flachbett (maximal):
216 x 356 mm

Scanauflösung:
Scanauflösung, Hardware: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
Scanauflösung, optisch: Bis zu 1.200 dpi

Scangeschwindigkeit (normal, A4):
Bis zu 25 Bilder/Min. (Monochrom und Farbe)

Kopierer

Farbkopierfunktion:
Ja

Kopien, maximal:
Bis zu 99 Kopien

Einstellungen für Kopie verkleinern/vergrößern:
25 bis 400 %

Kopiereinstellungen:
ID-Kopie
Größe ändern
Qualität
heller/dunkler
Beidseitiges Kopieren
Fachauswahl
Sortieren
Bundsteg
Kopiervorschau (mit Zuschneiden und Größe ändern)
Optimierungen
Kopie aktivieren/deaktivieren
Farbkopie aktivieren/deaktivieren
Colour Access Control
Native Authentifizierung und Autorisierung
Als neue Standards festlegen

Kopierauflösung:
Kopierauflösung (schwarzer Text): Bis zu 600 dpi
Kopierauflösung (farbiger Text und Grafiken): Bis zu 600 dpi
Kopierauflösung (schwarze Grafiken): Bis zu 600 dpi

Kopiergeschwindigkeit (wie Laserdrucker):
Bis zu 40 Kop./Min.

Fax

Modemgeschwindigkeit:
Faxübertragung mit bis zu 33,6 kbit/s
Faxübertragungsgeschwindigkeit: 4 Sek. pro Seite

Automatische Wahlwiederholung:
Ja

Automatische Faxseitenanpassung unterstützt:
ja

Ausstrahlungsorte:
20

Faxen:
Ja, Farbe

Verzögertes Senden von Faxen:
Ja

Faxweiterleitung:
Ja

Sperre gegen unerwünschte Faxe:
Ja, Anrufer-ID erforderlich

Faxspeicher:
Bis zu 100 Seiten (Schwarzweiß)
Bis zu 8 Seiten (Farbe)

Faxoptionen (ADF):
Beidseitig

Kurzwahlnummern, maximale Anzahl:
Bis zu 199 Nummern

Faxauflösung:
300 x 300 dpi

Papiermanagement

Papierzuführungskapazität:
Bis zu 500 Blatt

Standardzufuhrkapazität (Karten):
Bis zu 100 Karten

Standardzufuhrkapazität (sekundäre Papierzuführung):
Bis zu 50 Blatt

Maximale Zufuhrkapazität (Blätter):
Bis zu 1050 Blatt

Maximale Zufuhrkapazität (Karten):
Bis zu 225 Karten

Eingabekapazität, Briefumschläge:
Bis zu 37 Briefumschläge

Maximale Zufuhrkapazität (Etiketten):
Bis zu 225 Blatt

Maximale Zufuhrkapazität (Fotos 10 x 15 cm):
Bis zu 25 Blatt

Ausgabefachkapazität:
Bis zu 300 Blatt

Papierhandhabung – Papiereingabe, optional:
Optionales 500-Blatt-Fach

Medienformate, einstellbar:
Fach 1: 76 x 127 bis 216 x 356 mm
Fach 2: 102 x 210 bis 216 x 297 mm
Optionales 500-Blatt-Fach 3: 102 x 210 bis 216 x 356 mm

Unterstützte Medienformate:
Fach 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Briefumschläge (B5, C5, C6, DL)
Fach 2: A4, A5, B5 (JIS), Briefumschläge (DL, B5, C5)
Fach 3: A4, A5, B5 (JIS)

Druckmedientypen:
Normalpapier (leicht, mittelschwer, schwer, extraschwer, vorgestanzt, recycelt, Bond-Papier, andere Inkjet-Normalpapiere), Fotopapier (hochglänzend, glänzend, seidenmatt, satiniert, matt, andere Inkjet-Fotopapiere), Briefumschläge, Etiketten, Karten, Spezialpapiere (Broschüren glänzend und matt, Broschüren mit Dreifachfaltung, Hagaki, Grußkarten, andere Inkjet-Spezialpapiere)

Gewicht Druckmedien, unterstützt:
Fach 1: 60 bis 120 g/m² (Normalpapier), 125 bis 300 g/m² (Fotopapier), 75 bis 90 g/m² (Briefumschläge), 120 bis 180 g/m² (Broschüren), 163 bis 200 g/m² (Karten)
Fach 2: 60 bis 120 g/m² (Normalpapier), 125 bis 250 g/m² (Fotopapier), 75 bis 90 g/m² (Briefumschläge), 120 bis 180 g/m² (Broschüren), 163 bis 200 g/m² (Karten)
Fach 3: 60 bis 120 g/m² (Normalpapier), 125 bis 250 g/m² (Fotopapier), 120 bis 180 g/m² (Broschüren), 163 bis 200 g/m² (Karten)

Druckbereich:
Maximaler Druckbereich: 201,6 x 347,1 mm
Unterer Rand (DIN A4): 4,2 mm
Linker Rand (DIN A4): 4,2 mm
Rechter Rand (DIN A4): 4,2 mm
Oberer Rand (DIN A4): 4,2 mm

Konnektivität

2x Hi-Speed USB 2.0-Host
1x Hi-Speed USB 2.0-Gerät
1x Ethernet 10/100-Base-TX-Netzwerk
2x RJ-11 Modemanschluss/Telefonanschluss
802.11 b/g/n Station
802.11 b/g Zugangspunkt
Standard (integriertes Ethernet und WiFi 802.11b/g/n)

Funktion für mobiles Drucken:
HP ePrint, HP Mobile Apps, Google Cloud Print v2, Apple AirPrint™, Mopria-zertifiziert, Android Plug-in, Windows 10/8, Windows 10 Mobile, Chromebook

Speicher

Speicherkapazität, Standard:
768 MB

Speicherkapazität, maximal:
768 MB

Betriebssysteme

Windows 10, Windows 8, Windows 7
Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks
Linux (

Display / Bedienfeld

10,92 cm (4,3 Zoll) CGD (Farbgrafik-Display), IR-Touchscreen

Energieverbrauch

100 Watt (maximal)
durchschn. 70 Watt (beim Drucken)
10 Watt (Bereitschaftsmodus)
4,8 Watt (Ruhemodus)
1,0 Watt (Auto-Off-Modus)
0,2 Watt (manuelles Ausschalten)

Seitenpreise

Seitenpreis (ISO-Farbe): 7,0 Cent
Seitenpreis (ISO-SW): 1,3 Cent
Grundlage (ISO): 50.000 Seiten

Geräuschemission

k.A.

Abmessungen

BxTxH: 530 x 407 x 467 mm

Gewicht

ca. 22,15 kg

Lieferumfang

HP PageWide Pro 477dw-Multifunktionsdrucker
HP 913 Setup Schwarz PageWide Tintenpatrone (ca. 3.000 Seiten)
HP 913 Setup Cyan PageWide Tintenpatrone, HP 913 Setup Magenta PageWide Tintenpatrone, HP 913 Setup Gelb PageWide Tintenpatrone: gemeinsame Reichweite (ca. 1.500 Seiten)
Netzkabel
Telefonkabel
Installationsanleitung
CD-ROMs (mit Software, Windows-/Mac-Druckertreibern und Benutzerhandbuch)

Mitgelieferte Software:
Windows-Installationsprogramm und einzelner PCL-6-Treiber
Mac-Installationsprogramm und PS-Treiber
HP Teilnahmestudie
IRIS OCR

Verbrauchsmaterial / Zubehör

HP 913A Schwarz Original PageWide Tintenpatrone (ca. 3.500 Seiten)
HP 913A Cyan Original PageWide Tintenpatrone, HP 913A Magenta Original PageWide Tintenpatrone, HP 913A Gelb Original PageWide Tintenpatrone: gemeinsame Reichweite (ca. 3.000 Seiten)
HP 973X Schwarz Original PageWide Tintenpatrone mit hoher Reichweite (ca. 10.000 Seiten)
HP 973X Cyan Original PageWide Tintenpatrone mit hoher Reichweite, HP 973X Magenta Original PageWide Tintenpatrone mit hoher Reichweite, HP 973X Gelb Original PageWide Tintenpatrone mit hoher Reichweite: gemeinsame Reichweite (ca. 7.000 Seiten)

Herstellergarantie

Ein Jahr Garantie mit Service und Support vor Ort

Angebote (24)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
€ 3,51*
ab € 354,19*
€ 359,90*
€ 4,80*
ab € 381,22*
€ 387,68*
Frei Haus
ab € 383,92*
€ 390,49*
€ 3,95*
ab € 392,95*
€ 399,76*
€ 4,49*
ab € 393,05*
€ 399,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,90*
€ 428,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,81*
€ 428,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,19*
€ 421,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
U9JT2E
ab € 263,65*
Zubehör
HP
U8ZX8E
ab € 195,65*
Zubehör
HP
U8ZX9E
ab € 289,05*
Zubehör
HP
U8ZY8PE
ab € 120,39*
Zubehör
HP
U8ZW9E
ab € 384,34*
Zubehör
HP
U8ZW7E
ab € 150,66*
Zubehör
HP
U8ZW8E
ab € 288,44*
Zubehör
HP
U8ZY0E
ab € 391,27*
Zubehör
HP
U8ZY4PE
ab € 120,69*
Zubehör
HP
U8ZY5PE
ab € 211,86*
Zubehör
HP
CF410X
ab € 74,97*
Zubehör
HP
F6T77AE
ab € 57,50*
Zubehör
HP
F6T79AE
ab € 59,62*
Zubehör
HP
F6T78AE
ab € 56,74*
Zubehör
HP
L0R95AE
ab € 60,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.