Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet Pro MFP M377dw Farblaserdrucker Scanner Kopierer LAN WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-6E01-29W
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     M5H23A#B19
EAN/GTIN:
     0889296934370
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Color Laser Printer
Copier
*Aktion: Sichern Sie sich beim Kauf dieses LaserJet Druckers bis 31.07.2019 ein kostenloses Upgrade auf 3 Jahre Garantie. Alle weiteren Informationen sowie die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Wer kennt es nicht: Noch eben schnell eine Datei fürs Meeting ausdrucken und dann direkt zum vereinbarten Termin aufbrechen – so der Plan. Doch diese Theorie wird häufig durch quälend langsame Ausgabeprozesse vereitelt. Ergo: das Meeting muss verschoben werden oder Sie kommen nicht umhin, Ihr Improvisationstalent zu bemühen. Gerade für Studenten und Selbstständige kann dieses Zeitintervall zwischen Druckauslösung und Druckausgabe entscheidend über Erfolg und Misserfolg sein. HP hat mit dem Color LaserJet Pro MFP M377dw deshalb eine smarte Lösung auf den Markt gebracht, die auf hohe Druckgeschwindigkeit, Flexibilität in der Anwendung und Business-Qualität setzt.

HP-Laserdrucker mit richtig vielen Funktionen

Hinter dem kompakten Design des LaserJet-Druckers (mit gerade einmal 426 x 652 x 414 Millimetern passt er in jedes Arbeitszimmer) verbergen sich eine Menge Funktionen, die Sie dank innovativ zu bedienendem Farb-Touchscreen in Windeseile aufrufen können. Das ganze Prozedere des Druckens, Scannens, Kopierens und Faxens wird somit zum Kinderspiel:

  • Flexibles Drucken: Ziehen Sie Ihre Dateien direkt vom USB-Stick oder drucken Sie einfach von unterwegs.
  • Duplex-Druck & Multi-Scan: Gehen Sie in Ruhe Ihren Aufgaben nach, während der HP-MFP-Drucker automatisch beidseitig druckt (bis zu 19 Seiten pro Minute) und dank ADF mehrere Dokumente einscannt (bis zu 50 Blatt).
  • Profi-Qualität: Profitieren Sie von akkuraten Farben und gestochen scharfen Grafiken dank "HP ImageREt 3600"-Technologie.

Richtig schnelles Drucken mit HP LaserJet Pro

Der MFP M377dw legt mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 24 Seiten pro Minute ein richtig flottes Tempo hin. Dabei überzeugt er in seiner Klasse gleich mehrfach: die höchste Ausgabegeschwindigkeit bei beidseitigem Druck und die kürzeste Zeit bis zur Ausgabe der ersten Seite, da die eingespeisten Daten dank 256-Megabyte-Speicher und 1.200-Megahertz-Prozessor besonders rasant verarbeitet werden. Auf diese Weise ist eine Druckleistung von 50.000 Seiten pro Monat, was dem Verbrauch eines mittelgroßen bis großen Büro-Teams entspricht, überhaupt kein Problem.

Professionelle Druckergebnisse mit JetIntelligence

Bei Verwendung originaler HP-Tonerkartuschen sind stets professionelle Druckerzeugnisse mit bis zu 600 x 600 dpi in Business-Qualität gewährleistet. Der Color LaserJet Pro greift dabei auf JetIntelligence-Technologie zurück, also Kartuschen, die optimierte Tonerpartikel beinhalten, welche dank eines geringeren Schmelzpunkts zum einen für deutlich bessere Druckergebnisse sorgen und zum anderen sparsamer sind. Die Energieeffizienz wird durch den "HP Auto-on/Auto-off"-Mechanismus noch verstärkt, da somit automatisch Standby-Bereitschaft herbeigeführt wird.

Wirklich mobiles Drucken

Neben den üblichen Interfaces verfügt der Farblaserdrucker auch über Kompatibilität mit den meisten Smartphones – und zwar ganz ohne besondere Konfigurationen oder Apps: Drucken und scannen Sie bequem von unterwegs und bereiten Sie anstehende Druckaufträge vor. Mit oder ohne Netzwerkzugriff, Sie drucken von mobilen Geräten aus kabellos, da Sie dank Ethernet-Funktionen immer in Verbindung zu Ihrem LaserJet bleiben. Und das Beste: Neben dem Druck greifen Sie via Ethernet- und WLAN-Verbindung auch auf Ressourcen zu, teilen diese mühelos und arbeiten so effektiv und reibungslos.

Datenblatt

Drucker

Druckauflösung:
600 x 600 dpi, bis zu 38.400 x 600 dpi interpoliert Schwarzweiß; 600 x 600 dpi, bis zu 38.400 x 600 dpi interpoliert Farbe; HP ImageREt 3600, PANTONE®-kalibriert

Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 24 S./Min. Schwarz (A4); Bis zu 24 S./Min. Farbe (A4)
Bis zu 19 Bilder/Min. Schwarz, Duplex (A4); Farbe, Duplex (A4)

Druckzeit:
In nur 11,4 Sekunden

Druckerspezifikationen:
Druckleistung (monatlich, A4): Bis zu 50.000 Seiten
Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 750 bis 4.000
Papierfächer, maximal: 2
Papierfächer, Standard: 1
Druckersprachen: HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3-Emulation, PCLm PDF, URF, Native Office
Duplex-Druck: Automatisch (Standard)

Kopierer

Kopiereinstellungen:
Anzahl Kopien
Verkleinern/Vergrößern
Heller/Dunkler
Optimieren
Papier
Kopieren mehrerer Seiten
Sortierung
Fachauswahl
Beidseitig
Entwurfsmodus
Bildanpassung
Als neue Standards festlegen
Standardeinstellungen wiederherstellen
Maximale Anzahl an Kopien: Bis zu 99 Kopien

Kopierauflösung:
600 x 600 dpi

Kopiergeschwindigkeit (schwarz/Farbe, normale Qualität, A4):
Bis zu 24 Kop./Min.

Scanner

Scanauflösung, Hardware:
Optische Scanauflösung: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi

Scangeschwindigkeit (normal, A4):
Bis zu 26 S./Min. (Schwarzweiß), bis zu 21 S./Min. (Farbe)

Scannerspezifikationen:
Scannertyp: Flachbett, ADF
Scannertechnologie: Contact Image Sensor (CIS)
Eingabemodus beim Scannen: Tasten für Scannen, Kopieren, E-Mail und Dateien vorne
HP Scan-Software; und Benutzeranwendungen via TWAIN oder WIA
Twain-Version: 1,9
Maximales Scanformat (Flachbett, ADF): 216 x 297 mm

Digital Sending – Standardfunktionen:
Standard: Scannen an E-Mail; Scannen an Ordner; Scannen an USB-Laufwerk

Papiermanagement

Druckmedien:
Papier (Bondpapier, Broschüren, farbig, Hochglanz, Briefbögen, Fotopapier, Normalpapier, vorgedruckt, vorgestanzt, Recycling, aufgeraut), Postkarten, Etiketten, Briefumschläge

Papierformat:
Benutzerdefiniert, metrisch: Fach 1: 76 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2, optional: Fach 3: 100 x 148 bis 216 x 356 mm
Unterstützt, metrisch: Zuführung 1, Zuführung 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Postkarten (JIS Single, JIS Double), Briefumschläge (DL, C5, B5); Optionales Fach 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Postkarten (JIS Single, JIS Double); Automatische Duplexeinheit: A4, B5
ADF: 102 x 152 bis 216 x 356 mm

Papierhandhabung:
Standardpapierzuführung: 50-Blatt-Mehrzweckzuführung, 250-Blatt-Zuführung, automatische Dokumentenzuführung (ADF) für 50 Blatt
Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach
Optional/Zufuhr: Optionale 550-Blatt-Zuführung
ADF: Standard, 50 Blatt, glatt

Papierzuführungskapazität:
Kassette 1: Blätter: 50; Briefumschläge: 5
Kassette 2: Blätter: 250; Briefumschläge: 10
Kassette 3: Blätter: 550
Maximum: Bis zu 850 Blatt (mit optionaler 550-Blatt-Papierzuführung)
ADF: Standard, 50 Blatt, glatt

Kapazität des Ausgabefachs:
Standard: Bis zu 150 Blatt, Bis zu 20 Briefumschläge Transparentfolien
Maximum: Bis zu 150 Blatt
Briefumschläge: Bis zu 20 Briefumschläge

Papiergewicht:
Fach 1: 60 bis 176 g/m² (bis zu 200 g/m² bei Postkarten und glänzenden HP Color Laser-Fotopapieren); Fach 2: 60 bis 163 g/m² (bis zu 176 g/m² bei Postkarten, bis zu 200 g/m² bei HP Color
Laser-Fotopapier glänzend); Optionales Fach 3: 60 bis 163 g/m² (bis zu 176 g/m² bei Postkarten, bis zu 150 g/m² bei glänzenden Medien); Automatische Duplexeinheit: 60 bis 163 g/m²
ADF: 60 bis 90 g/m²

Konnektivität

Hi-Speed USB 2.0-Anschluss
Integrierter Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX-Netzwerkanschluss
Leicht zugänglicher USB-Anschluss
Integriertes Wi-Fi

Funktion für mobiles Drucken:
HP ePrint, Apple AirPrint™, Wireless Direct Printing, Mopria-zertifiziert, Google Cloud Print 2.0, Mobile Apps

Speicher

Speicherkapazität, Standard:
256 MB

Speicherkapazität, maximal:
256 MB

Prozessorgeschw.:
1.200 MHz

Betriebssysteme

Windows-Betriebssysteme:
Windows 10: alle 32-Bit/64-Bit-Editionen (ausgenommen RT OS für Tablets)
Windows 8/8.1: alle 32-Bit/64-Bit-Editionen (ausgenommen RT OS für Tablets)
Windows 7: alle 32-Bit/64-Bit-Editionen
Windows Vista: alle 32-Bit-Editionen (Home Basic, Premium, Professional usw.)

Mac OS:
OS X 10.7 Lion
OS X 10.8 Mountain Lion
OS X 10.9 Mavericks
OS X 10.10 Yosemite

Mobile Betriebssysteme:
iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT

Display / Bedienfeld

Farbgrafik-Display mit intuitivem Touchscreen und 10,9 cm (4,3 Zoll) Diagonale; 3 Tasten (Start, Hilfe, Zurück)

Energieverbauch

560 Watt (beim Drucken)
19,0 Watt (Bereitschaftsmodus)
2,4 Watt (Ruhemodus)
0,1 Watt (manuell ausgeschaltet)
1,0 Watt (autom. ausgeschaltet/Wake on LAN)
0,6 Watt (autom. ausgeschaltet/Wake on USB)
ENERGY STAR®-zertifiziert
Blauer Engel
EPEAT® Silver

Geräuschemission

k.A.

Seitenpreise

Seitenpreis (ISO-Farbe): 14 Cent
Seitenpreis (ISO-SW): 2,2 Cent
Grundlage (ISO): 25.000 Seiten

Grundlage: Cyberport berechnet die Druckkosten abhängig von der Geräteklassifizierung auf Basis einer geschätzten Anzahl von Ausdrucken im Druckerleben.

Abmessungen

(B x T x H): 426 x 652 x 414 mm

Gewicht

23,2 kg

Lieferumfang

HP Color LaserJet Pro MFP M377dw
4 vorinstallierte Original HP Tonerkartuschen: Schwarz (2.300 Seiten) und Original HP Starter-Tonerkartuschen Cyan, Magenta, Gelb (1.200 Seiten)
Mitgelieferte Dokumentation (Kurzanleitung, Installationsposter)
Softwaretreiber und Dokumentation auf CD-ROM
Netzkabel
USB-Kabel

Verbrauchsmaterial / Zubehör

CF410A Original HP 410A Schwarz LaserJet Tonerkartusche 2.300 Seiten
CF410X Original HP 410X Schwarz LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite 6500 Seiten
CF411A Original HP 410A Cyan LaserJet Tonerkartusche 2.300 Seiten
CF411X Original HP 410X Cyan LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite 5.000 Seiten
CF412A Original HP 410A Gelb LaserJet Tonerkartusche 2.300 Seiten
CF412X Original HP 410X Gelb LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite 5.000 Seiten
CF413A Original HP 410A Magenta LaserJet Tonerkartusche 2.300 Seiten
CF413X Original HP 410X Magenta LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite 5.000 Seiten

CF404A HP LaserJet-550-Blatt-Zufuhrfach

U8TP0E HP Hardwaresupport am nächsten Arbeitstag für Color LaserJet M377/477 MFP, 3 Jahre
U8TP7PE HP Hardwaresupport am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie für Color LaserJet M377/477 MFP, 1 Jahr

Herstellergarantie

1 Jahr Herstellergarantie mit Rückgabe an HP Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Weitere Informationen zu den
umfassenden HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region finden Sie unter
Weitere Informationen zum Service, Support und zu den Garantiebedingungen des Herstellers finden Sie hier!

Angebote (22)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 305,92*
€ 316,48*
Frei Haus
ab € 333,05*
€ 337,53*
€ 4,80*
ab € 347,84*
€ 352,38*
Frei Haus
ab € 350,54*
€ 355,12*
Lager 1231
€ 3,51*
ab € 358,77*
€ 363,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,50*
€ 432,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,77*
€ 426,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
U9JT1E
ab € 135,31*
Zubehör
HP
U8TP0E
ab € 128,89*
Zubehör
HP
U8TP7PE
ab € 81,91*
Zubehör
HP
CF412A
ab € 79,71*
Zubehör
HP
CF410A
ab € 61,79*
Zubehör
HP
CF411A
ab € 79,95*
Zubehör
HP
CF413A
ab € 80,29*
Zubehör
HP
CF411X
ab € 101,32*
Zubehör
HP
CF410X
ab € 85,82*
Zubehör
HP
CF413X
ab € 103,25*
Zubehör
HP
CF412X
ab € 105,19*
Zubehör
HP
CF252XM
ab € 355,60*
Zubehör
HP
CF410XD
ab € 178,99*
Zubehör
HP
CF404A
ab € 101,15*
Zubehör
HP
RM2-6390-000CN
ab € 104,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.