Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC985BK Druckerpatrone schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone LC-985BK (Schwarz) Bild1
Tintenpatrone LC-985BK (Schwarz) Bild1
Blauer Engel
Artikel-Nr.:
     1231-6806-138
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC985BK
EAN/GTIN:
     4977766675413
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

• Brother LC985BK - Druckerpatrone

• Druckfarbe: Schwarz

• Kapazität: Bis zu 300 Seiten

• Entwickelt für: DCP J125, J315W, J515W; MFC J220, J265W, J410, J415W


Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-J 125; DCP-J 140 W; DCP-J 315 W; DCP-J 515 W; MFC-J 220; MFC-J 265 W; MFC-J 410; MFC-J 410 Series; MFC-J 415 W
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 12,43*
€ 16,53*
1 Tag
12
1
€ 2,90*
ab € 12,71*
€ 16,64*
2 Tage
8
1
€ 5,95*
ab € 12,70*
€ 16,65*
1 Tag
100
1
€ 4,50*
ab € 12,75*
€ 16,72*
Lager 1231
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 15,28*
€ 19,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC970M
ab € 7,57*
Ähnlich
Brother
LC970Y
ab € 7,52*
Ähnlich
Brother
LC980BK
ab € 12,39*
Ähnlich
Brother
LC980C
ab € 6,69*
Ähnlich
Brother
LC980M
ab € 4,87*
Ähnlich
Brother
LC980Y
ab € 5,14*
Ähnlich
Brother
LC985C
ab € 6,79*
Ähnlich
Brother
LC985M
ab € 6,17*
Ähnlich
Brother
LC985Y
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.