Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-6803-347 Herst.-Nr.: C8765EE EAN/GTIN: 0884962780510 |
| |
|
| | |
| HP C8765EE Original Druckerpatrone 338 schwarz
Kompatible Geräte: | | HP: | DeskJet 460; DeskJet 460 C; DeskJet 460 CB; DeskJet 460 Series; DeskJet 460 WBT; DeskJet 460 WF; DeskJet 5700 Series; DeskJet 5740; DeskJet 5745; DeskJet 6500 Series; DeskJet 6520; DeskJet 6540; DeskJet 6540 D; DeskJet 6540 DT; DeskJet 6540 Series; DeskJet 6600 Series; DeskJet 6620; DeskJet 6800 Series; DeskJet 6830; DeskJet 6830 V; DeskJet 6840; DeskJet 9800; DeskJet 9800 D; DeskJet 9800 Series; DeskJet 9803; DeskJet 9803 D; DeskJet 9860; OfficeJet 100; OfficeJet 150 Mobile; OfficeJet 6200 Series; OfficeJet 6205; OfficeJet 6208; OfficeJet 6210; OfficeJet 6210 Series; OfficeJet 6210 V; OfficeJet 6210 XI; OfficeJet 6213; OfficeJet 6215; OfficeJet 7208; OfficeJet 7210; OfficeJet 7210 XI; OfficeJet 7213; OfficeJet 7300 Series; OfficeJet 7310; OfficeJet 7310 XI; OfficeJet 7400 Series; OfficeJet 7408; OfficeJet 7410; OfficeJet 7410 XI; OfficeJet 7413; OfficeJet K 7100; OfficeJet K 7100 Series; OfficeJet K 7103; OfficeJet K 7108; OfficeJet H 470; OfficeJet H 470 B; OfficeJet H 470 BT; OfficeJet H 470 Series; OfficeJet H 470 WBT; OfficeJet H 470 WF; OfficeJet Pro K 7100; OfficeJet Pro K 7100 Series; PhotoSmart 2500 Series; PhotoSmart 2570; PhotoSmart 2575; PhotoSmart 2575 xi; PhotoSmart 2600 Series; PhotoSmart 2605; PhotoSmart 2608; PhotoSmart 2610; PhotoSmart 2610 XI; PhotoSmart 2615; PhotoSmart 2700 Series; PhotoSmart 2710; PhotoSmart 2710 XI; PhotoSmart 7800 Series; PhotoSmart 7850; PhotoSmart 7850 Series; PhotoSmart 7850 V; PhotoSmart 7850 XI; PhotoSmart 8000 Series; PhotoSmart 8030; PhotoSmart 8049; PhotoSmart 8050; PhotoSmart 8050 Series; PhotoSmart 8050 V; PhotoSmart 8050 XI; PhotoSmart 8100 Series; PhotoSmart 8150; PhotoSmart 8150 Series; PhotoSmart 8150 V; PhotoSmart 8150 XI; PhotoSmart 8400 Series; PhotoSmart 8450; PhotoSmart 8450 GP; PhotoSmart 8450 Series; PhotoSmart 8450 V; PhotoSmart 8450 XI; PhotoSmart C 3100 Series; PhotoSmart C 3110; PhotoSmart C 3125; PhotoSmart C 3135; PhotoSmart C 3140; PhotoSmart C 3150; PhotoSmart C 3170; PhotoSmart C 3175; PhotoSmart C 3180; PhotoSmart C 3183; PhotoSmart C 3185; PhotoSmart C 3190; PhotoSmart C 3194; PhotoSmart Pro B 8300 Series; PhotoSmart Pro B 8330; PhotoSmart Pro B 8350; PhotoSmart Pro B 8353; PSC 1500 Series; PSC 1510; PSC 1510 S; PSC 1510 XI; PSC 1513 S; PSC 1600 Series; PSC 1603; PSC 1610; PSC 1610 Series; PSC 1610 V; PSC 1610 XI; PSC 1615; PSC 1618; PSC 2300 Series; PSC 2350; PSC 2355; PSC 2355 P; PSC 2355 Series; PSC 2355 V; PSC 2355 XI; PSC 2600 Series; PSC 2610; PSC 2700 Series; PSC 2710 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, Nachfüll-Patrone, Nachfüllpatrone, druckerpatrone hp schwarz, hp druckerkopf, druckkopf |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 30,28* | € 39,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 30,63* | € 39,84* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 32,68* | € 42,60* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 33,04* | € 42,96* | | | | Lager 1231 | | | | | | € 3,51* | ab € 38,92* | € 50,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|